Személyzeti felvonók

Szűrő

BALLYMORE -

Személyzeti lift

StílusModellTételTeljes magasságA platform magasságaÁr (ÁFA nélkül)
ABMML-9Akkumulátor--€13,328.67
BMR-28-ACSzemélyzeti lift408 "6 '10 "- 28' 0"€29,768.32
ajánlatkérés
CMR-24-DCSzemélyzeti lift--€25,538.54
BMR-24-ACSzemélyzeti lift360 "6 '7 "- 23' 8"€25,701.21
ajánlatkérés
BMR-20-ACSzemélyzeti lift300 "6 '4 "- 19' 3"€21,183.60
ajánlatkérés
BMR-15-ACSzemélyzeti lift252 "6 '4 "- 15' 0"€17,154.96
ajánlatkérés
CMR-28-DCSzemélyzeti lift--€30,293.61
CMR-15-DCSzemélyzeti lift--€17,680.25
DLÁZADÓ-10Személyzeti lift--€37,486.05
EDMSL-19Ollós emelő--€42,619.03
FDMSL-10Ollós emelő--€30,685.18
FDMSL-12Ollós emelő--€34,478.77
GDSL-40Ollós emelő--€102,220.51
GDSL-45Ollós emelő--€126,855.74
HDMSL-26Ollós emelő--€54,335.65
GDSL-32Ollós emelő--€82,114.11
GDMSL-26(W)Ollós emelő--€62,725.59
CBL-315Teleszkópos lift--€7,410.11
VESTIL -

EOP sorozatú elektromos komissiózók

StílusModellAlsó időAlap hosszaAlapszélességMax. Platform magasságMax. Platform hosszaMin. Tárolt magasságMin. Tárolt hosszPlatform korlát magasságaÁr (ÁFA nélkül)
AEOP-44010 sec.3.33 ft.1.92 ft.4.92 ft.1.9 ft.4.06 ft.3.46 ft.35.25 "€9,549.47
BEOP-50033 sec.4.12 ft.2.56 ft.9.83 ft.3.58 ft.5.9 ft.4.12 ft.43.5 "€16,380.53
LOUISVILLE -

Állvány állomások

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
APD9210Alumínium€733.55
APD9207Alumínium€527.75
APD9208Alumínium€634.95
BP21224Sapka€1,711.14
BP21220Létra€1,327.20
CP32020Háromszemélyes állványzat színpad€2,205.46
DP22012Kétfős állványzat színpad€870.39
DP21412Kétfős állványzat színpad€811.96
DP21212Kétfős állványzat színpad€754.38
BP21216Kétfős állványzat színpad€946.44
METALTECH -

Állvány

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AAL-Q0105védőkorlát€3,472.45
BM-PEP7000ALEmelvény€355.96
CI-CISTRÁllvány€73.39
DI-CAISCÁllvány€1,621.44
EAL-Q0100Állványtorony€1,741.28
GENIE -

Személyzeti lift

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AZ-30/20 N RJhajtás€137,823.00
BGS-3369 DCElektromos ollós emelő€115,443.27
CGS-2632Elektromos ollós emelő€48,225.19
DGS-2669 DCElektromos ollós emelő€101,542.39
EGS-1930Elektromos ollós emelő€34,539.37
FAWP-36S ACMunkaplatform€25,391.66
GGR-12Munkaplatform€32,812.01
GGR-15Munkaplatform€36,015.28
HZ-33/18Munkaplatform€113,667.32
AZ-30/20 NMunkaplatform€132,265.93
IAWP-30S DCMunkaplatform€21,657.07
JAWP-25S DCMunkaplatform€20,046.12
FAWP-40S ACMunkaplatform€26,224.64
IAWP-40S DCMunkaplatform€26,465.63
KZ-34/22 NMunkaplatform€132,104.08
LAWP-20S DCMunkaplatform€18,286.08
MGR-20Munkaplatform€44,709.29
NZ-40/23 N RJMunkaplatform€159,556.25
OAWP-25S ACMunkaplatform€20,061.50
FAWP-30S ACMunkaplatform€21,930.75
PAWP-20S ACMunkaplatform€18,286.08
IAWP-36S DCMunkaplatform€25,031.22
QGR-20 W/ KAPÁSÚ KÜLSŐ FEDEZETMunkaplatform€39,959.37
NZ-40/23 NMunkaplatform€152,941.38
BALLYMORE -

Csavar a szerszámtálcán, 30 font terhelhetőség, 33 hüvelyk teljes hossz, 4 hüvelyk teljes szélesség

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
Tool Tray Bolt onCN9BGT€198.07
GRAINGER -

Vészleállító készlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
WP-SBCP9EHJ€971.50
BALLYMORE -

Ollós emelő 500 lb-os sapka.

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MSL-10AH2GKJ€15,791.85
BALLYMORE -

Személyzeti lift

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
BL-C14CH6NMX€9,760.08
Lásd a részleteket
COTTERMAN -

Személyemelő, acél, kézi csörlő, 300 lb, 15 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ML-15W 15 ft. manual winchAE2YHY-
ajánlatkérés
BALLYMORE -

Tolható mobil függőleges emelő 300 font

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
BMVL-30AH8CVT€20,234.81
ajánlatkérés

Személyzeti felvonók

A személyi felvonók ideálisak olyan munkákhoz, amelyek meghaladják a normál létra képességeit. Az elektromos ollós emelőket emelt munkaállványok emelésére használják nagy raktárakban vagy műhelyekben. Raptor Supplies széles skáláját kínálja a felvonókhoz olyan márkákból, mint a Ballymore, Cotterman, Dzsinn, Grainger és Vestil. A személyi felvonókon kívül a légi felvonók és erőgépek is rendelkezésre állnak.Ballymore a személyi felvonók legfeljebb 500 fontot tehetnek fel 15, 19, 24 vagy 28 láb magasságig. Beépített létrával rendelkeznek, lapos, csúszásgátló futófelületekkel és markolósínekkel, hogy teljesen leeresztett helyzetben hozzáférhessenek a peronhoz. Ezek a felvonók nyom nélküli, 8 hüvelykes görgőkkel rendelkeznek a manőverezhetőség érdekében, és szintező emelőkkel rögzítik az egységet a padlóhoz és ellensúlyozzák az egyenetlen felületeket. Ezek az ANSI-kompatibilis felvonók 28 x 36 hüvelykes platformmal vannak felszerelve, amely könnyen befogad 2 munkavállalót. Személyi felvonók innen: Vestil lehetővé teszi az anyagok gyors hozzáférését megemelt helyeken. Ezek a felvonók kompakt kialakításúak, hogy szűk helyeken manőverezhessenek, és nyomógombbal biztosítják a lift működését. A megfelelő szintezéshez és a biztonsági leállításhoz szükséges buborékszintekkel vannak felszerelve, hogy megakadályozzák az emelvény véletlenül történő süllyedését a karbantartás során.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?