Az Oetiker 15400039 tömlőbilincs a csövek és tömlők szerelvényekhez való csatlakoztatására szolgál, a szivárgás megelőzésére vagy a tömlők és vezetékek felszerelésére. Ez a tömlőbilincs biztosítja, hogy egyenletes nyomás oszlik el a tömlők kerületén, hogy hatékonyan rögzítse azokat a szerelvényekhez.
Jellemzők:
- Az Oetiker 15400039 tömlőbilincs előre formázott betéttel érkezik, amely hatékony és teljes körű tömítést biztosít a telepítés során.
- A szorítófülnek van egy bemélyedése, amely kompenzálja az alkatrészek tűrését, állítható felületi nyomást biztosít, és növeli a befogási tartományt a bemélyedés nélküli bilincsekhez képest.
- Mechanikus reteszeléssel van ellátva, hogy a tömlő felett zárva maradjon, és egyetlen füle van az egyenletes nyomás kifejtéséhez.
- Egyrészes kialakítású, mozgatható alkatrész nélkül, a hamisításmentes működés, valamint a robusztus és biztonságos csatlakozások érdekében.
- Ez az Oetiker 15400039 típusú tömlőbilincs felületi technikával kezelt élekkel rendelkezik, így kisebb a tömlő sérülésének kockázata.
- Gyors összeszerelést biztosít, és látható deformációja van, ami a megfelelő záródást bizonyítja.
Kompatibilis tartozékok:
- HMK 01 kézi fogók: Oetiker 154 sorozatú állítható bilincsekkel együtt használatosak, és a működéshez egyenes szorítópofával rendelkeznek.HO 2000 / 3000 ME pneumatikus fülszorító fogók: Lehetővé teszik az Oetiker 154 sorozatú fülbilincsek egyenletes felszerelését. Ezek a fogók optimális záróerőt biztosítanak a szorítófülek préseléséhez és a bilincsek meghúzásához a tömlők körül. Alkalmasak 2000 / 3000 N.CP 01 akkus bilincsfogók szorító erejére: Könnyű és ergonomikus kialakításuk a szabad mozgás érdekében a bilincs összeszerelése során. Bárhol korlátlan működést biztosítanak.
Szabványok és jóváhagyások:
- DIN EN ISO 9227
- ISO 9001:2015
- IATF 16949: 2016
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan kell megfelelően elhelyezni a tömlőbilincset?
V. A tömlőbilincsek különböző formájú, stílusú és méretűek. A legtöbbjük azonban ugyanazt a folyamatot követi a tömlő-, cső- vagy csőszerelvényre való megfelelő rögzítéshez. Miután a tömlőt biztonságosan rányomták az illeszkedő részre, a tömlőbilincset a tömlő vége felé kell elhelyezni, körülbelül 1/4 hüvelyk távolsággal a bilincs és a tömlő vége között.
K. Az Oetiker bilincsek újra felhasználhatók?
V. Az Oetiker bilincsek egyes modelljei, mint például az univerzális és csavaros bilincsek, újra felhasználhatók, miután eltávolították azokat a tömlőket, amelyek nem igényelnek rögzítést.
K. Mi a különbség a csavar és a fülbilincs között?
A. A csavarbilincsek belső csavarral, híddal és D-anyával rendelkeznek, amelyek segítségével csavarhúzóval meg lehet őket húzni a tömlők körül. A fülbilincsek egy-/kétfülű konfigurációjukat használják a tömlő állandó pofaerő hatására történő préselésére.