178-as sorozatú fokozatmentes csavaros bilincsek, rozsdamentes acél
Oetiker csavaros bilincsek ideálisak a vezetékek vagy tömlők felszereléséhez, rögzítéséhez, rögzítéséhez és elhelyezéséhez. Ezek a csavaros bilincsek tömlőket és csöveket rögzítenek a szerelvényekhez, hogy megakadályozzák a folyadékok, levegő vagy gázok szivárgását olyan alkalmazásokban, mint a kereskedelmi halászat és az élelmiszer-feldolgozás, amelyek sós víznek vannak kitéve. Az Oetiker 178-as sorozatú StepLess csavarbilincsek rozsdamentes acélból készülnek, hogy ellenálljanak a szabad felületek korróziójának, és csavaros rögzítési mechanizmussal rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy a hasonló méretű fülbilincsekhez képest szélesebb tömlőátmérő-tartományba illeszkedjenek. A meghúzó mechanizmus önfeszítő, hogy alkalmazkodjon a hőciklusok miatti átmérőváltozásokhoz.
Ahogy a nevük is sugallja, ezek a bilincsek StepLess kialakítással rendelkeznek, hogy kiküszöböljék a lépcsőket és az átfedéseket a bilincs belső kerületén, így szivárgásmentes tömítést és egyenletes 360 fokos nyomást biztosítanak. Sorjamentes szalagélekkel rendelkeznek, amelyek teljes védelmet nyújtanak a befogott alkatrészeknek a hegesedéstől és a mechanikai sérülésektől. Az Oetiker 178 sorozatú StepLess csavarbilincsek 9 mm széles és 0.6 mm vastag szalaganyagból készülnek. Ezeknek a szalagoknak a méretei optimális tömítést biztosítanak szilikon tömlőkkel és EPDM gumival, miközben figyelembe veszik a tömlő összenyomhatóságát, tömítési vagy rögzítési tulajdonságait, a szükséges radiális erőt és a környezeti feltételeket. Az Oetiker 178-as sorozatú bilincsek mechanikus reteszeléssel vannak felszerelve, hogy biztonságosan rögzítsék a kerek bilincs geometriáját.
Felhasználás
Az Oetiker 178 sorozatú StepLess csavarbilincseket számos rögzítési alkalmazáshoz használják az erdészetben, a mezőgazdaságban, a vízvezeték-szerelésben, a hajózásban, a hajózásban, az autóiparban, a vegyiparban, az élelmiszer- és italgyártásban, valamint a karbantartási és javítási iparágban.
Működési mechanizmus
Az Oetiker 178-as sorozatú StepLess csavarbilincsek horonyban hornyolt kialakításúak, keskeny szalaggal, amely koncentrálja a szorítóerő átvitelét, valamint egy házcsavarral, amely megkönnyíti a sima meghúzást és lazítást a szalag méretének növelése és csökkentése érdekében. Ezeknek a bilincseknek a szalagja D-anyákkal és egy reteszeléssel rendelkezik, amely rögzíti és rögzíti a bilincs-reteszelő mechanizmust. A beszerelés után a zárómechanizmus hosszú ideig zárva tartja a bilincset, még kedvezőtlen körülmények között is.
Gyakran ismételt kérdések
Az Oetiker bilincsek újra felhasználhatók?
Válogatott Oetiker bilincs modellek, mint az alacsony profilú, univerzális és csavaros bilincsek újrafelhasználhatóak.
Hogyan lehet eltávolítani az Oetiker bilincseket?
Az Oetiker bilincsek eltávolításához olyan eszközöket lehet használni, mint az oldalsó, forgó vagy tál orrvágó. A forgó vágószerszámok azonban nem ajánlottak, mert károsíthatják a tömlőt a bilincs vágása közben.
Hogyan kell meghúzni a StepLess bilincseket?
A StepLess bilincseket a tömlő körüli pontos körben történő meghúzásra tervezték. Egyszerűen használjon középső vágót vagy krimpelő szerszámot a fogóján a StepLess bilincs bezárásához (nem összenyomásához).
Mi a jelentősége a sorjamentes szalagéleknek?
Az Oetiker 178 sorozatú StepLess csavaros bilincsek sorjamentes szalagélekkel rendelkeznek, hogy teljes védelmet nyújtsanak a befogott alkatrészeknek a hegesedéssel és mechanikai sérülésekkel szemben.
Az Oetiker 178-as sorozatú StepLess csavarbilincsek képesek ellenállni a szerkezeti deformációnak a nyomással szemben?
Igen, a 178-as sorozatú StepLess csavaros bilincsek mechanikus reteszeléssel rendelkeznek a kerek bilincs geometriájának biztonságos megtartása érdekében.
Hogyan mérik az Oetiker bilincseket?
Csak mérje meg a tömlő külső átmérőjét, és győződjön meg arról, hogy a mért átmérő a bilincs befogási tartományának közepén van.
Mikor cseréljem ki a tömlőbilincseket?
A hűtőtömlő bilincseit és a hűtőtömlőket 3-5 évente cserélni kell. Az életkor és az erős használat következtében a tömlők és bilincsek törékennyé, megduzzadhatnak vagy korrodálódhatnak. A hűtő csak akkor tudja hűteni az autót, ha a belső nyomás magas marad.
Melyek az Oetiker bilincsek különböző típusai?
Az Oetiker bilincsek széles választékát kínálja, beleértve a krimpelőgyűrűt, alacsony profilt, hevedert, V-profilt és fül bilincsek számos alkalmazáshoz az autóiparban, az olaj- és gáziparban, valamint a hidraulikus iparban.
Mi a különbség a fülkapcsok és a csavaros bilincsek között?
Fülbilincsek használja az egy-/kétfülű konfigurációjukat állandó pofaerő melletti préselésre, hogy egyenletes szorítóerőt biztosítson. A csavarbilincsek beépített csavarral, híddal és D anyával rendelkeznek, hogy csavarhúzóval meghúzzák őket a tömlő körül.
Mi a jelentősége az Oetiker 178-as sorozatú csavarbilincsek StepLess kialakításának?
Az Oetiker 178-as sorozatú csavarbilincsek StepLess kialakítással rendelkeznek, hogy kiküszöböljék a lépcsőket és az átfedéseket a bilincs belső kerületén, biztosítva a szivárgásmentes tömítést és az egyenletes 360 fokos nyomást.