A Madison M7000 folyadékszint kapcsoló riasztások indításával vagy a szivattyúk folyadékszint alapján történő vezérlésével biztosítja a működési hatékonyságot. Tartályokban, tartályokban és csővezetékekben használják, ahol a folyadékszint pontos szabályozása döntő fontosságú.
Jellemzők:
- A Madison M7000 folyadékszint kapcsoló választható kapcsoló funkcióval rendelkezik, amely sokoldalú alkalmazási lehetőséget tesz lehetővé.
- Függőleges nyitott tartályra szerelhető kialakítással érkezik, amely optimalizálja a folyadékszint-felügyeletet különféle ipari környezetben.
- Ez a folyadékszint-kapcsoló Buna N úszóanyaggal van felszerelve, ami növeli a tartósságot és a megbízhatóságot folyékony környezetben.
- SPST kapcsolati űrlappal rendelkezik, amely megbízható egypólusú, egydobos elektromos csatlakozást biztosít.
- Ennek a folyadékszint-kapcsolónak az üzemi hőmérséklete akár 221 °F is lehet, biztosítva a teljesítményt különböző hőmérsékleti viszonyok között.
- 22 AWG PTFE bevonatú elektromos csatlakozással rendelkezik, amely robusztus és korrózióálló megoldást kínál az elektromos vezetőképességre.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan befolyásolja az SPST kapcsolatfelvételi űrlap a kapcsoló teljesítményét?
V. Az SPST kapcsolati űrlap megbízható egypólusú, egydobos elektromos csatlakozást biztosít, biztosítva a folyamatos kapcsolóteljesítményt.
K. Hogyan kezeli a kapcsoló a hirtelen folyadékszint-ingadozásokat?
V. A kapcsolót úgy tervezték, hogy reagáljon a hirtelen ingadozásokra, időszerű riasztásokat indítson el, vagy vezérlési műveleteket indítson el a problémák megelőzésére.
K. Melyek a folyadékszint-kapcsoló hibaelhárítási lépései?
A. A hibaelhárítási lépések magukban foglalhatják az elektromos csatlakozások ellenőrzését, az úszó és a szár ellenőrzését, valamint a megfelelő telepítés biztosítását.