A Madison M9700 folyadékszint kapcsoló úszótechnológiával biztosítja a folyadékszint pontos észlelését, így megbízható és pontos. Megakadályozza a túlcsordulást, a hiányt vagy a szárazonfutást, védi a berendezéseket és a folyamatokat. Ez a folyadékszint-kapcsoló ideális tartályokhoz, tartályokhoz és csővezetékekhez olyan iparágakban, mint a petrolkémia, a szennyvízkezelés, az élelmiszer- és italgyártás, valamint a gyógyszeripar.
Jellemzők:
- A Madison M9700 folyadékszint-kapcsoló Kynar testtel rendelkezik, amely kivételes vegyszerállóságot és tartósságot biztosít a kemény ipari környezetben.
- Választható kapcsoló funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a magas vagy alacsony szintű folyadékérzékelést saját igényeikhez igazítsák.
- Ez a folyadékszint-kapcsoló kompakt kialakítást kínál oldalsó rögzítési lehetőséggel.
- Magas, 221 fokos maximális üzemi hőmérséklettel van felszerelve, ami megbízható teljesítményt biztosít még szélsőséges hőségben is.
- Ez a folyadékszint-kapcsoló Kynar anyagból készült úszóval rendelkezik a pontos és korrózióálló folyadékszint-érzékelés érdekében.
- PTFE-bevonatú 24 hüvelykes vezetékekkel érkezik a biztonságos elektromos csatlakozások érdekében, még nehéz körülmények között is.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Használhatom a Madison M9700 folyadékszint kapcsolót magas és alacsony szint érzékelésére is?
V. Igen, választható kapcsoló funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a magas vagy alacsony szintű érzékelés kiválasztását.
K. Mik az oldalra szerelt folyadékszint-kapcsoló használatának előnyei?
V. Az oldalsó rögzítés helyet takarít meg és leegyszerűsíti a telepítést, miközben pontos folyadékszint-szabályozást biztosít.