LEGACY Tömlődob


Szűrő
Csapágyak: Tartósan kenve , Meghajtó típusa: Tavaszi visszatérés , Befejez: Porbevonatú , Tömlővégek: 1/2 "(M) NPT , Tömlőazonosító: Igen , Ház anyaga: polipropilén , Retesz: Rugós terhelésű , Max. Nyomás: 300 psi , Beépítési: Padló, fal, mennyezet, pad és teherautó , Tömítés típusa: Viton
StílusModellOrsó bemenetTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő anyagaMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
L8041FZ-GRA
1/2 "(F) NPT1 / 2 "50 láb.Hibrid polimer poliészter zsinórral150 fok F19.25 "19 "7.75 "€797.39
B
L8230N-GRA
1/4 "(M) NPT3 / 8 "30 láb.poliuretán140 fok F12.25 "13.5 "6.375 "€152.71

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?