DAYTON Cserélhető száraz mérők, 2-3/4 hüvelyk


Szűrő
Csatlakozás mérete: 1/8 "MNPT , Átmérő: 2.75 "
StílusModellszínekTételtípusMunkahelyi nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
4PDJ9
Kék2 3/4 "-es összetett űrszelvényAlsó oldal30 "Hg-tól 350 PSI-ig€9.47
B
4PDJ8
Piros2 3/4 "nyomásmérőMagas oldal0 és 500 PSI€9.47

Cserélhető száraz mérők, 2-3/4 hüvelyk

A Dayton 2-3/4 hüvelykes cseremérők csere magas oldali nyomásmérők, amelyeket az elosztócső-mérőkészletek helyettesítésére használnak. Képesek ellenállni a 0-500 PSI üzemi nyomástartománynak, és 1/8 hüvelykes MNPT csatlakozási mérettel rendelkeznek. Válasszon a vörös és kék színben kapható műszerek széles skálájából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?