ANSELL 08-352 Alphatec neoprén vegyszerálló kesztyű


Szűrő
Szín: Zöld , Mandzsetta: Páncélkesztyű , Befejez: Durva , Hossz: 12 " , Bélés anyaga: Összekötött kötött , Anyaga: Neoprén , Vastagság: Normál súly
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
08-352
7€15.96
A
08-352
8€15.96
A
08-352
9€15.96
A
08-352
10€15.96

08-352 Alphatec neoprén vegyszerálló kesztyű

Ansell AlphaTec 08-352 vegyszerálló kesztyű, amely ideális veszélyes vegyi anyagok, oldószerek, olajok és maró anyagok kezelésére. Ezek a kesztyűk kiváló minőségű neoprénből készülnek, így kiválóan ellenállnak a vegyszereknek, szúrásoknak, vágásoknak és kopásnak. Használják a vegyiparban, a petrolkémiai iparban, az élelmiszer-feldolgozásban és a gyógyszeriparban. A kesztyűk megvédik a dolgozókat a vegyi anyagokkal való káros érintkezéstől, így biztosítják a biztonságot és megakadályozzák a bőrirritációt vagy égési sérüléseket.

Jellemzők

  • Az AlphaTec 08-352 vegyszerálló kesztyűk 100 százalékban folyadékállóak, védenek a veszélyes vegyi anyagoktól és megakadályozzák az égési sérüléseket.
  • Ezek a közepes teherbírású védőkesztyűk texturált felülettel rendelkeznek, így kezelik a nedves és csúszós alkatrészeket, növelve a hatékonyságot.
  • Rugalmas pamutbetétekkel rendelkeznek, amelyek kipárnázzák a kezet és felszívják az izzadságot, ezáltal megakadályozzák a dörzsölést.
  • Nagyobb kézügyességet biztosítanak és megkönnyítik a tárgyak kezelését, miközben biztosítják a kényelmes fel- és levételt, valamint csökkentik a kéz fáradását.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?