LEGACY L8041FZ-GRA tömlőorsó 1/2 hüvelykes 50 láb hosszúság 300 Psi 150f | AE4JWM 5LAL3

LEGACY L8041FZ-GRA tömlőorsó 1/2 hüvelykes 50 láb hosszúság 300 Psi 150f

Raktáron
Tétel: AE4JWM Modell: L8041FZ-GRAKereszthivatkozás: 5LAL3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€797.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
befejezPorbevonatú
Tömlő véget ér1/2 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő anyagaHibrid polimer poliészter zsinórral
Tömlő kimenet (be)1/2 "(M) NPT
ReteszRugós terhelésű
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
FelszerelésPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó
Teljes magasság19.25 "
Teljes hossz19 "
Teljes szélesség7.75 "
Orsó bemenet1/2 "(F) NPT
Tömítés típusaViton
Forgatható anyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.84
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód3917390050
Származási országES

Termékváltozatok

TermékekModellOrsó bemenetTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő anyagaMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
LEGACY L8230N-GRA tömlőorsó 3/8 hüvelykes 30 láb hosszúság 300 psi | AD2NDM 3RWR8 L8230N-GRA1/4 "(M) NPT3 / 8 "30 láb.poliuretán140 fok F12.25 "13.5 "6.375 "€152.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGACY L8041FZ-GRA tömlőorsó 1/2 hüvelykes 50 láb hosszúság 300 Psi 150f
€797.39 /Mértékegység