EATON E2LEM típusú bányászati ​​elektronikus öntött házú megszakítók


Az Eaton E2LEM típusú bányászati ​​elektronikus öntött házas megszakítók zord bányászati ​​vagy ipari környezetben használhatók. Megakadályozzák a csatlakoztatott eszközök rövidzárlat, túlterhelés vagy földzárlat miatti elektromos károsodását, és elektronikus kioldással rendelkeznek 310+ elektronikus LS funkcióval...gyorsan észleli a fülhibákat, növelve a biztonságot a karbantartási műveletek során.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
E2LEM3600W
€27,039.70
ajánlatkérés
A
E2LEM34002W
€24,851.67
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Hiba észlelésekor ezek a 3 pólusú megszakítók megszakítják az elektromos áram áramlását az áramkörbe, és védik a berendezést.
  • A hiba elhárítása után a felhasználó alaphelyzetbe állíthatja ezt a megszakítót a fogantyú ki, majd be állásba kapcsolásával.
  • Az ezekben a megszakítókban található elektronikus kioldóegységek az egységek felügyeletére és védelmére használhatók.

Jellemzők

  • Az Eaton E2LEM típusú bányászati ​​elektronikus öntött házas megszakítók BE és KI helyzetével rendelkező fogantyú lehetővé teszi a megszakító állapotának egyszerű azonosítását.
  • Ezek a csak mágneses vagy termikus-mágneses megszakítók beépített tesztporttal rendelkeznek az elektronikus terepi teszteléshez, valamint egy kioldógombbal, hogy ellenőrizzék a kioldási funkciót az ütemezett karbantartás során.
  • 400 / 600 A névleges áramerősséggel és 1000Y (3 fázisú) / 577 VAC és 250 VDC névleges feszültséggel rendelkeznek.
  • Ezeknek az Eaton E2LEM típusú bányászati ​​elektronikus komplett öntött házas megszakítóknak a kioldási besorolása 1000-4000A és 500-2500A között van.

Kompatibilis kiegészítők

  • Söntkioldások: Ezek az eszközök mechanikusan, távolról oldják meg a megszakítókat úgy, hogy (külső forrásból) áramot kapcsolnak a söntkioldó kapcsaikra.
  • Segédkapcsolók: Ezekhez a megszakítókhoz csatlakoznak, hogy távolról jelezzék, hogy az érintkezők nyitottak vagy zártak.
  • Riasztások: jelzik a kiválasztott megszakító kioldását távműködés közben.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • IEC
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Milyen megszakítási besorolásúak ezek az Eaton E2LEM típusú bányászati ​​elektronikus öntött házas megszakítók?

  • 65 kAIC 240 VAC mellett
  • 35 kAIC 480 VAC mellett
  • 25 kAIC 600 VAC mellett
  • 22 kAIC 250 VDC-n
  • 10 kAIC 1000Y / 577 VAC mellett

Mi a különbség a hőmágneses típus és a csak mágneses megszakító között?

A termikus-mágneses típusú megszakító termikus és mágneses elemekkel is rendelkezik a túlterhelés kioldásához és a bekapcsoláshoz / pillanatnyi kioldáshoz. A csak mágneses megszakítók nem rendelkeznek hővédelemmel, és főként motorvédelemre szolgálnak.

Mik az öntött ház előnyei ezekben az Eaton E2LEM típusú bányászati ​​elektronikus öntött házas megszakítókban?

Ezek a bányászati ​​megszakítók öntött házzal rendelkeznek, L-kerettel, hogy a kioldóegységet és az összes áramvezető eszközt a keretükben helyezzék el.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?