Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGACY L8230N-GRA tömlőorsó 3/8 hüvelykes 30 láb hosszúság 300 psi | AD2NDM 3RWR8

LEGACY L8230N-GRA tömlőorsó 3/8 hüvelykes 30 láb hosszúság 300 psi

Raktáron
Tétel: AD2NDM Modell: L8230N-GRAKereszthivatkozás: 3RWR8
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
€152.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza30 láb.
Tömlő anyagapoliuretán
Ház anyagapolipropilén
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Teljes magasság12.25 "
Teljes hossz13.5 "
Teljes szélesség6.375 "
Orsó bemenet1/4 "(M) NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.92
Hajó magassága (cm)36.32
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód3917390050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellOrsó bemenetTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő anyagaMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
LEGACY L8041FZ-GRA tömlőorsó 1/2 hüvelykes 50 láb hosszúság 300 Psi 150f | AE4JWM 5LAL3 L8041FZ-GRA1/2 "(F) NPT1 / 2 "50 láb.Hibrid polimer poliészter zsinórral150 fok F19.25 "19 "7.75 "€797.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGACY L8230N-GRA tömlőorsó 3/8 hüvelykes 30 láb hosszúság 300 psi
€152.71 /Mértékegység