SALISBURY Csatlakozó végvezeték tömlő


Szűrő
Korcsoport: Felnőtt , Osztály: 3 , Szín: Biztonsági narancs , Nem: Egynemű , Belső átmérő: 1.5 " , Anyaga: II típusú SALCOR
StílusModellHosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
VAGY 150-45C
4.5 láb.4.5 ft.€660.74
A
VAGY 150-6C
6"6"€738.59
ajánlatkérés

Csatlakozó végvezeték tömlő

A Salisbury csatlakozóvégvezetékei narancssárga színű II típusú SALCOR tömlőkből készülnek, és megfelelnek az ASTM D1050 elektromos berendezések védelmére vonatkozó előírásoknak. Az önzáró ajakkal ellátott RIB GRIP kialakítás szorosabb fogást biztosít a kompresszió révén. Válasszon a csatlakozóvégtömlők széles választékából, amelyek 4 és 6.5 hüvelykes hosszúságban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?