ADD-A-LEVEL Állítható műanyag polcok


Szűrő
Szín: Fekete , Anyaga: HDPE
StílusModellMagasságHosszTerhelhetőségPolcok számatípusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
AST6624X3
48 "66 "1820 font.3Szilárd felső24 "€815.20
B
AST9624X3
48 "96 "2650 lbs.3Szilárd felső24 "€1,063.59
C
AST3624X3
48 "36 "990 font.3Szilárd felső24 "€514.99
D
AST4824X3
48 "48 "1330 font.3Szilárd felső24 "€761.91
E
AST9624X4
72 "96 "3540 font.4Szilárd felső24 "€1,349.69
F
AST3624X4
72 "36 "1320 font.4Szilárd felső24 "€652.44
G
AST4824X4
72 "48 "1760 font.4Szilárd felső24 "€964.61
H
AST6624X4
72 "66 "2420 font.4Szilárd felső24 "€1,035.67
I
AS9616X4
72 "96 "1800 lbs.4Rács teteje16 "€983.88

Állítható műanyag polcok

Az Add-A-Level állítható műanyag polcokat úgy tervezték, hogy megfeleljenek a különböző tárolási igényeknek, miközben ergonomikus helykihasználást biztosítanak. A polcok HDPE-ből készülnek, és akár 3540 font súlyú terheket is képesek kezelni. A műanyag polcokon masszív felső állványok találhatók, amelyek 4 lábon át csúsztathatók, így a tárhely a tárgy méretének megfelelően beállítható. Egyes modellek könnyen tisztítható rácsos felső állványokkal vannak felszerelve. Válasszon a 3 vagy 4 állványos tárolórendszerek széles kínálatából, amelyek 36, 48, 66 és 96 hüvelykes hosszban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?