JUSTRITE H40K45G-1H hordozható, önálló biztonsági zuhany szem-/arcmosóval, mobil, 30 gallon | CH6GAY

JUSTRITE H40K45G-1H hordozható, önálló biztonsági zuhany szem-/arcmosóval, mobil, 30 gallon

Raktáron
Tétel: CH6GAY Modell: H40K45G-1H

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€19,163.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható biztonsági zuhany és szem-/arcmosó
Kapacitás30 gal.
színekfehér
Mélység57.5 "
Elektromos berendezések osztályozása1. osztály, 2. osztály, C és D gázcsoport, T3 hőmérsékleti kód
Szem/arc aktiválási módszerHúzza előre a fedelet
Szem/arcmosó tál mélysége8"
Szem/arcmosó tál kivitelezéseAkril kupakkal
Szem/arclemosó tál szélessége9.5 "
Szemmosó tál anyagaABS
Eyewash FinishKrómozott
Szemmosó anyagSárgaréz
Frekvencia50/60 Hz
Fokozat316L osztály
Veszélyes helyosztály1. osztály, 2. osztály, C és D gázcsoport, T3 hőmérsékleti kód
Fűtési terhelés120W
Fűtés típusaNyomszalag
Magasság91 "
Bemeneti méret1 / 2 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok. F
Max. Üzemi nyomás79 psi
Min. A környezet hőmérséklete.-4 fok F
Min. Üzemi nyomás43 psi
Szerelési típusHordozható
Művelet időtartama1.5 min.
Fázis1
Csővezeték anyagaRozsdamentes acél
A zuhany aktiválásának módjaKézi kar
Zuhanyszelep anyagaRozsdamentes acél
Feszültség120V AC
Water Flow Szem/arc3 gpm
Water Flow zuhany/test20 gpm
Vízbemenet típusaCsatlakozás NPT
Szélesség29 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54

Termék részletek:

Ez a rendkívül mobil, önálló biztonsági zuhany szem-/arcmosóval 30 gallon (114 liter) vizet tartalmaz, és bárhol használható a lehetséges balesetekre. Ideiglenes használatra alkalmas, ez az exkluzív kialakítás egy korrózióálló, polipropilén bélésű, nyomás alatti hengerrel rendelkezik, és csak egy tömlő csatlakoztatása szükséges a vízvezetékből a használatra kész feltöltéshez. Ideális hideg éghajlaton, ahol a minimális környezeti hőmérséklet -4°F (-20°C) vagy magasabb; A puha poliészter bevonatú PVC kabát szilikon üvegszövet belső béléssel és fűtött és szigetelő matttal rendelkezik. Egy személy által könnyen manőverezhető, rozsdamentes acél váz és nagy átmérőjű pneumatikus gumiabroncsok - az állítható keréktávolság lehetővé teszi, hogy az egység áthaladjon a szabványos ajtónyílásokon. Válassza le a zuhanykart a kompakt szállítás érdekében. A nagy, ANSI-kompatibilis áramlási sebességű szem-/arclemosó beépített fedéllel rendelkezik, amely a vízszelephez csatlakozik az automatikus működés érdekében - aktiválja a fedél egyszerű lehúzásával. A tál oldalán elhelyezett, könnyen elérhető áramlásszabályozó szelep a baleset súlyosságához igazodik. Alkalmas 1. osztályú, 2. osztályú veszélyes területekre, valamint nem veszélyes területekre.

Jellemzők:

  • Hideg klímához, ahol a minimális környezeti hőmérséklet -4 °C vagy magasabb
  • A mobil szem-/arclemosó és zuhany folyamatos vízáramlást biztosít 1-1/2 percig
  • A 316 literes rozsdamentes acélból készült, nagy teljesítményű negyedfordulatú golyóscsapok ellenállnak a legzordabb környezetnek és helyszíni körülményeknek is
  • A fedett, tartós akril kupakkal ellátott ABS szem-/arclemosó védi a tálat és a szemmosó diffúzorokat a portól és törmeléktől
  • Az iker diffúzorok enyhe levegős vízáramlást biztosítanak, és megakadályozzák a szem további sérülését

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.KapacitásszínekMűvelet időtartamaFeszültségVízbemenet típusaSzélességMélységÁr
JUSTRITE MHW2000-1 hordozható, önálló biztonsági zuhany, mobil, fűtött, 528 gallon, 120 V | CH6GBB MHW2000-1100 fok. F528 gal.Zöld15 min.110V ACCsuklós fedél NPT69.3 "169 "€62,517.84
JUSTRITE 40K45G hordozható, önálló biztonsági zuhany szem-/arcmosóval, mobil, 30 gallon | CH6GKV 40K45G-30 gal.fehér---29 "57.5 "€11,424.00
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE H40K45G-1H hordozható, önálló biztonsági zuhany szem-/arcmosóval, mobil, 30 gallon
€19,163.76 /Mértékegység