JUSTRITE 40K45G hordozható, önálló biztonsági zuhany szem-/arcmosóval, mobil, 30 gallon | CH6GKV

JUSTRITE 40K45G hordozható, önálló biztonsági zuhany szem-/arcmosóval, mobil, 30 gallon

Tétel: CH6GKV Modell: 40K45G
€13,823.04 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható biztonsági zuhany és szem-/arcmosó
Kapacitás30 gal.
színekfehér
Mélység57.5 "
Áramlási sebesség30 gpm
Magasság91 "
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusNPT
Max. Üzemi nyomás79 psi
Min. Üzemi nyomás43 psi
Működési szelep anyagaRozsdamentes acél
Wash Bowl FinishAkril kupakkal
Mosótál anyagaABS
Szélesség29 "

Termék részletek:

Ez a rendkívül mobil, önálló biztonsági zuhany szem-/arcmosóval 30 gallon (114 liter) vizet tartalmaz, és bárhol használható a lehetséges balesetekre. Ideiglenes használatra alkalmas, ez az exkluzív kialakítás egy korrózióálló, polipropilén bélésű, nyomás alatti hengerrel rendelkezik, és csak egy tömlő csatlakoztatása szükséges a vízvezetékből a használatra kész feltöltéshez. Egy személy által könnyen manőverezhető, rozsdamentes acél váz és nagy átmérőjű pneumatikus gumiabroncsok találhatók – az állítható keréktávolság lehetővé teszi, hogy az egység áthaladjon a szabványos ajtónyílásokon. Válassza le a zuhanykart a kompakt szállítás érdekében. A nagy, ANSI-kompatibilis áramlási sebességű szem-/arclemosó beépített fedéllel rendelkezik, amely a vízszelephez csatlakozik az automatikus működés érdekében - aktiválja a fedél egyszerű lehúzásával. A tál oldalán elhelyezett, könnyen elérhető áramlásszabályozó szelep a baleset súlyosságához igazodik. Alkalmas 1. osztályú, 2. osztályú veszélyes területekre, valamint nem veszélyes területekre.

Jellemzők:

  • A mobil szem-/arclemosó és zuhany folyamatos vízáramlást biztosít 1-1/2 percig
  • A 316 literes rozsdamentes acélból készült, nagy teljesítményű negyedfordulatú golyóscsapok ellenállnak a legzordabb környezetnek és helyszíni körülményeknek is
  • A fedett, tartós akril kupakkal ellátott ABS szem-/arclemosó védi a tálat és a szemmosó diffúzorokat a portól és törmeléktől
  • Az iker diffúzorok enyhe levegős vízáramlást biztosítanak, és megakadályozzák a szem további sérülését

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.KapacitásszínekMűvelet időtartamaFeszültségVízbemenet típusaSzélességMélységÁr
JUSTRITE H40K45G-1H hordozható, önálló biztonsági zuhany szem-/arcmosóval, mobil, 30 gallon | CH6GAY H40K45G-1H104 fok. F30 gal.fehér1.5 min.120V ACCsatlakozás NPT29 "57.5 "€19,163.76
JUSTRITE MHW2000-1 hordozható, önálló biztonsági zuhany, mobil, fűtött, 528 gallon, 120 V | CH6GBB MHW2000-1100 fok. F528 gal.Zöld15 min.110V ACCsuklós fedél NPT69.3 "169 "€62,517.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 40K45G hordozható, önálló biztonsági zuhany szem-/arcmosóval, mobil, 30 gallon
€13,823.04 /Mértékegység