JUSTRITE MHW2000-1 hordozható, önálló biztonsági zuhany, mobil, fűtött, 528 gallon, 120 V | CH6GBB

JUSTRITE MHW2000-1 hordozható, önálló biztonsági zuhany, mobil, fűtött, 528 gallon, 120 V

Raktáron
Tétel: CH6GBB Modell: MHW2000-1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€62,517.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható biztonsági zuhany és szem-/arcmosó
Kapacitás528 gal.
színekZöld
Mélység169 "
Elektromos berendezések osztályozásaÁltalános rendeltetésű
Szem/arc aktiválási módszerHúzza előre a fedelet
Szem/arcmosó tál mélysége8"
Szem/arcmosó tál kivitelezéseAkril kupakkal
Szem/arclemosó tál szélessége9.5 "
Szemmosó tál anyagaABS
Eyewash FinishKrómozott
Szemmosó anyagSárgaréz
Frekvencia50/60 Hz
Fokozat316L osztály
Fűtési terhelés2200W
Fűtés típusaMerülő fűtés
Magasság117.2 "
Magasság Jel nélkül67.3 "
Bemeneti méret18 "
Max. A környezet hőmérséklete.100 fok. F
Min. A környezet hőmérséklete.14 fok. F
Szerelési típusHordozható
Művelet időtartama15 min.
Fázis1
Csővezeték anyagaRozsdamentes acél
A zuhany aktiválásának módjaKézi kar
Zuhanyszelep anyagaRozsdamentes acél
Feszültség110V AC
Water Flow Szem/arc3 gpm
Water Flow zuhany/test20 gpm
Vízbemenet típusaCsuklós fedél NPT
Szélesség69.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 990

Termék részletek:

Large capacity mobile shower with eye/face wash features a 528-gallon (2000-L) tank for reliable, effective treatment to accident victims in remote locations where a water supply is unavailable. Durable, chemical-resistant polyethylene tank incorporates an electric submersible pump. Constructed from a durable, corrosion-resistant acrylic capped ABS, the eye/face wash incorporates an integral lid connected to the water valve for automatic operation - activate by simply pulling down the lid. Easy-to-reach flow regulator valve positioned on side of bowl adjusts to suit the severity of the accident. Includes heavy-duty galvanized trailer with toe hitch featuring four braked wheels with standard trailer-type pneumatic tires for easy movement between locations. Includes a universal safety shower and eyewash sign for enhanced visibility. Suitable for use in non-hazardous areas. Electrical supply: 110V Single Phase, 60/50Hz

Jellemzők:

  • Mobile eye/face wash and shower provides a continuous flow of tepid water for over 15 minutes
  • Covered bowl ensures that the nozzles and bowl remain clean and free from contamination
  • A 316 literes rozsdamentes acélból készült, nagy teljesítményű negyedfordulatú golyóscsapok ellenállnak a legzordabb környezetnek és helyszíni körülményeknek is
  • Integral immersion heater, controlled by a dual safety thermostat, maintains the water in the tank at a constant temperature
  • Meets ANSI Z358.1 2014 and EN 15154 standards, supports OSHA requirements

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.KapacitásszínekMűvelet időtartamaFeszültségVízbemenet típusaSzélességMélységÁr
JUSTRITE H40K45G-1H hordozható, önálló biztonsági zuhany szem-/arcmosóval, mobil, 30 gallon | CH6GAY H40K45G-1H104 fok. F30 gal.fehér1.5 min.120V ACCsatlakozás NPT29 "57.5 "€19,163.76
JUSTRITE 40K45G hordozható, önálló biztonsági zuhany szem-/arcmosóval, mobil, 30 gallon | CH6GKV 40K45G-30 gal.fehér---29 "57.5 "€11,424.00
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE MHW2000-1 hordozható, önálló biztonsági zuhany, mobil, fűtött, 528 gallon, 120 V
€62,517.84 /Mértékegység