APOLLO VALVES 86B-100 sorozatú rozsdamentes acél 3 részes teljes nyílással rendelkező NPT golyósszelepek


Szűrő
Labda anyaga: Rozsdamentes acél , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: 316 Stainless Steel , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: FNPT x FNPT , Fogantyú anyaga: 300-as sorozat rozsdamentes acél , Fogantyú típusa: Reteszelő kar , Max. Nyomás: 1440 psi WOG , Max. Gőznyomás: 250 psi wsp , Port: Tele , Tömítés anyaga: PTFE spirális seb , Ülés anyaga: Multi-Seal , A szár anyaga: Rozsdamentes acél , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: -50 foktól 500 fokig F , Szelep szerkezete: 3 darabos
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
86B-105 24-
1"€740.89
A
86B-103 24-
1 / 2 "€475.39
A
86B-104 24-
3 / 4 "€612.86

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?