CARLING TECHNOLOGIES SPDT kapcsoló


Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC , működtető hossza: 0.68 " , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPDT , HP: 3/4 , Üzemi hőm. Hatótávolság: 0 fok és 150 fok F között , szár hossza: 0.47 "
StílusModellSzerelési lyukCsatlakozások számaSzár Dia. és a menetméretKapcsoló funkcióTerminálokÁr (ÁFA nélkül)
A
6FC54-73
0.5 "átm.30.47 "Pillanatnyi be / ki / pillanatnyi beCsavar€9.00
B
2FC53-73-TABS
0.5 "átm.30.47 "Be / Ki / Be1/4 "fül€5.02
C
2FB54-73
0.5 "átm.30.47 "Be / BeCsavar€5.91
D
2FB53-73-TABS
0.5 "átm.30.47 "Be / Be1/4 "fül€4.81
C
2FC54-73
0.5 "átm.30.47 "Be / Ki / BeCsavar€6.18
B
2GG51-73
0.469 "átm.60.406 "Ki / 1. áramkör be / 1. és 2. áramkör be1/4 "fül€7.11
E
LT-1561-601-012
0.469 "átm.50.406 "Be / Ki / Be1/4 "fül€11.15
B
2GP51-73
0.469 "átm.60.406 "Ki / 1. áramkör be / 2. áramkör be1/4 "fül€8.75

SPDT kapcsoló

Az UL-listán szereplő és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező Carling billenőkapcsolókat széles körben használják kereskedelmi és lakossági elektromos készülékekben/berendezésekben be- és kikapcsoláshoz és alacsony feszültségű (12/24 VDC) alkalmazásokhoz. Ezek az SPDT billenőkapcsolók egy erős mechanikus karral rendelkeznek, amely megkönnyíti az elektromos áram áramlását az áramkörben, és egy lassú megszakítású érintkező mechanizmussal rendelkeznek, amely enyhe késleltetést biztosít, amely lehetővé teszi, hogy az AC hullámok átmenjenek a nulla energiaszinten. Élettartamuk 50000 1000 ciklus, 15 V dielektromos szilárdság és 125 A AC kontaktus névleges XNUMX V AC feszültség mellett. Mindezek a billenőkapcsolók egy nyomkövetésgátló öntött tokban vannak elhelyezve, hogy megakadályozzák a por felhalmozódását.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?