A Elzáródásgátló védőgallér: Nem , Detent Present: Igen , Átmérő: 55mm , Magasság: 60.9 mm , Ház anyaga: Műanyag , Higiéniai jóváhagyás: Nem , Telepítés: Felülről , Beépítési mélység: 19.4 mm , Telepítési nyílás: 22.3 mm , IP besorolás: IP65 , Max. Tárolási hőmérséklet: 85 fok. C , Min. Üzemi hőmérséklet: -30 fok C , Min. Tárolási hőmérséklet: -50 fok C , Rögzítési típus: Rögzítő anya , Működési védőgallér: Nem , Méret: 32 60.9 mm x mm , Nyomaték anyákhoz: 2.2 Nm , Eszköz feloldása: Forgó kioldó bal/jobb