HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE Vészvilágítási egységek


Szűrő
Akkumulátor típusa: Nikkel kadmium , Magasság: 7" , Ház anyaga: Öntött alumínium , Bemeneti feszültség: 120 a 277 , Lámpa típusa: LED , Lámpa watt: 10 , Hossz: 11 " , Beépítési: Fal , Lámpák száma: 4 , Kimeneti feszültség: 12 VDC , Garancia: 3 év , Szélesség: 3.187 "
StílusModellHáz színeÜzemi hőm. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
PGZ
Bronz0-50 C fok€404.86
A
PGZ-HTR
Bronz-30-50 C fok€502.64
B
PGP-HTR
Platinum ezüst-30-50 C fok€498.23
C
PGW-HTR
fehér-30-50 C fok€501.09
C
P.G.W.
fehér0-50 C fok€467.64

Vészvilágítási egységek

Hubbell Lighting - A Dual-Lite PG sorozat nedves helyen felsorolt ​​építészeti vészvilágító lámpatestei ideálisak beltéri és kültéri világítási alkalmazásokhoz a kommunális és ipari épületek bejáratánál, kijáratánál és kerületeinél. A fröccsöntött alumínium szerkezetük nikkel-kadmium akkumulátorral stabil és karbantartás nélküli működést biztosít. Ezek a lámpák négy, egymástól független LED-lámpával rendelkeznek a széles körű megvilágításhoz, valamint egy automatikus félvezető kapcsolót, amely a vészlámpát úgy aktiválja, hogy a hálózati áramellátás helyett akkumulátorral működik. Ezek a lámpák a spektrum öndiagnosztikai funkcióval vannak integrálva, hogy figyelemmel kísérjék a LED állapotát, az akkumulátor kapacitását és észleljék az elektromos áramkörök hibáit. Egyes modellek akkumulátoros fűtéssel rendelkeznek, így akár -30 ° C hőmérsékleten is működhetnek. Válasszon ezek közül a lámpák széles választékából, amelyek fehér, sötét bronz és platina ezüst színben kaphatók. Raptor supplies.
Ajánlunk falra szerelt vészvilágítás nem távoli, közvetlen csatlakoztatáshoz vészvilágításhoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?