Alkalmazási környezet: Kereskedelmi környezetek , Fokozat: Kereskedelmi , Magasság: 3.28 " , Hossz: 1.32 " , Anyaga: Nejlon , Rögzítési típus: Flush , Bandák száma: 1 , Pólusok száma: 2-pólusú , Vezetékek száma: 3-vezetékes , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül , Kimenet típusa: Duplex , fázis: Egyfázisú , Tápfeszültség jelző: Nem , Prod. Leírás: Sima arc, elszigetelt talaj , Túlfeszültség elnyomás: Nem , Feszültség: 125 VAC , Névleges feszültség: 125 V , Bekötési mód: Oldal
Kereskedelmi minőségű tartályok szigetelt talajjal, 2 pólusú
A Hubbell Wiring Device-Kellems kereskedelmi specifikációjú aljzatai elektromos berendezéseket csatlakoztatnak az elektromos hálózathoz, miközben megakadályozzák a vezetékek véletlenszerű leválasztását vibráció vagy bármilyen mozgás miatt az építőiparban és az ipari alkalmazásokban. Ezek a duplex csatlakozóaljzatok oldalsó vezetékes csavaros kapcsokkal rendelkeznek a gyorsabb optimalizálás érdekében a telepítés során. Nylon konstrukciójuk sárgaréz érintkezőkkel az ütés- és korrózióállóság érdekében, valamint akár 75 °C-os folyamatos üzemi hőmérsékletnek is ellenállnak. Ezek a 125 V-os aljzatok izolált földelő mechanizmussal rendelkeznek az elektromágneses zajok kiküszöbölésére, amelyek hatással lehetnek az érzékeny elektronikus vagy audioberendezésekre, valamint háromszoros érintkezős érintkező mechanizmussal hosszú ideig. dugók időbeli visszatartása. Válasszon a 15/20A-es aljzatok széles kínálatából, amelyek fehér, narancssárga, elefántcsont, mandula, szürke és világos mandula színben kaphatók.