WATTS 919-es sorozatú csökkentett nyomású zóna szerelvények


Szűrő
Visszafolyásgátló típusa: Csökkentett nyomású zóna szerelvény , Test anyaga: Bronz , Testforma: Sorban , Lemez anyaga: szilikon , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Bemeneti menet típusa: NPT , Bemeneti típus: Női menetes , Max. Hőmérséklet: 180 fok. F , Max. Munkahelyi nyomás: 175 PSI , Mfr. Sorozat: 919 , Min. Hőmérséklet: 33 fok. F , Működés: Folyamatos , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet típusa: Női menetes , Szál típusa: NPT , Szelep típusa: Negyed fordulatos gömbcsap
StílusModellTestmintázatBemeneti méretKimeneti méretÜlés anyagatípusÁr (ÁFA nélkül)
A
919-QT 1/2
Sorban1 / 2 "1 / 2 "Műanyag műanyagkészlet€540.04
ajánlatkérés
A
919-QT 2
Sorban2"2"Műanyag műanyagSzelep a tartozékhoz€1,278.45
ajánlatkérés
A
919-QT 1 1/4
Sorban1 1 / 4 "1-1 / 4 "Műanyag műanyagSzelep a tartozékhoz€1,163.45
ajánlatkérés
B
919-QT-S 1/2
Sorban1 / 2 "1 / 2 "Polimerkészlet€586.28
ajánlatkérés
A
919-QT 1 1/2
Sorban1 1 / 2 "1-1 / 2 "Műanyag műanyagSzelep a tartozékhoz€1,242.98
ajánlatkérés
C
919-QT-S 1
Sorban1"1"PolimerSzelep a tartozékhoz€699.61
ajánlatkérés
D
919-QT-S 2
Sorban2"2"Műanyag műanyagSzelep a tartozékhoz€1,502.95
ajánlatkérés
E
919-QT-S 1 1/4
Sorban1 1 / 4 "1-1 / 4 "PolimerSzelep a tartozékhoz€1,260.44
ajánlatkérés
F
919-AQT 3/4
N minta3 / 4 "-PolimerSzelep a tartozékhoz€1,121.72
ajánlatkérés
F
919-AQT 2
N minta2"-PolimerSzelep a tartozékhoz€2,379.54
ajánlatkérés
F
919-AQT 1 1/2
N minta1 1 / 2 "--Szelep a tartozékhoz€1,915.79
ajánlatkérés
F
919-AQT 1/2
N minta1 / 2 "-Polimerkészlet€974.02
ajánlatkérés
F
919-AQT 1 1/4
N minta1 1 / 4 "-PolimerSzelep a tartozékhoz€1,711.72
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?