SMC VALVES PVC 3-utas gömbcsap, csatlakoztatáshoz nyomja


Szűrő
Labda anyaga: PVC , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: PVC , Testforma: 3-Way , Kapcsolat típus: Nyomja meg a Csatlakozás gombot , Fogantyú anyaga: PVC , Fogantyú típusa: Zászló , Max. Nyomás: 125 psi WOG , Port: Tele , A szár anyaga: PVC , Szár típusa: Önkenő , Temp. Hatótávolság: 20 fok és 140 fok F között , Szelep szerkezete: 1 darabos
StílusModellCsőméretTömítés anyagaÜlés anyagaCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
6901190
1 / 4 "Buna-NBuna-N1 / 4 "€74.51
A
6908790
1 / 4 "VitonViton1 / 4 "€83.95
A
6901290
3 / 8 "Buna-NBuna-N3 / 8 "€77.55
A
6907690
3 / 8 "VitonViton3 / 8 "€85.20

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?