EDWARDS SIGNALING Elsődleges transzformátorok


Szűrő
Mélység: 2.25 " , Ház besorolása: Nem értékelt , Ház típusa: Nyisd ki , Magasság: 2.13 " , Hz: 50/60 , Bemeneti feszültség: 120 VAC , Beépítési: Láb , fázis: 1 , Elsődleges feszültség: 240 VAC , Temp. Emelkedik: Nem értékelt
StílusModellKimeneti feszültségTeljesítmény értékeléseMásodlagos feszültségVA minősítésSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
592Y
-10/10/20VA8 / 16 / 24V---
ajánlatkérés
B
598Y
-20/30/30VA8 / 16 / 24V---
ajánlatkérés
C
599Y
-40VA24V---
ajánlatkérés
D
590Y
-5VA10V---
ajánlatkérés
E
596
6/12/18 V AC--10 - 6 VAC, 15 - 12/18 VAC2.5 "€41.80
B
598
8/16/24 V AC--20 - 8 VAC, 30 - 16/24 VAC2.94 "€52.73
A
592
8/16/24 V AC--10 8/16 VAC, 20 24 VAC2.5 "€44.59
D
590
10 VAC--52.31 "€37.42
F
591
16 VAC--102.31 "€29.57
C
599
24 VAC--402.94 "€57.09

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?