Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VILÁGÍTÁS - DUAL -LITE PGW vészvilágítás 10w 7 hüvelyk H 11in L | AC9HPD 3GPC9

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE PGW Vészlámpa 10w 7 hüvelyk H 11in L

Raktáron
Tétel: AC9HPD Modell: PGWKereszthivatkozás: 3GPC9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€467.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészvilágítás
Akkumulátor típusNikkel kadmium
Vészhelyzeti megvilágítási idő90 min.
Magasság7"
Ház színefehér
Ház anyagaÖntött alumínium
Bemeneti feszültség120 a 277
Lámpa típusaLED
Lámpa Watts10
Hossz11 "
FelszerelésFal
Lámpafejek száma4
Lámpák száma4
Üzemi hőm. Hatótávolság0-50 C fok
Kimeneti feszültség12 VDC
3 év
Szélesség3.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.94
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód9405606000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Állítható fejlámpák (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellHáz színeÜzemi hőm. HatótávolságÁr
HANGSÚLYVILÁGÍTÁS - DUAL-LITE PGZ vészvilágítás 10w 7 hüvelyk H 11in L | AC9HPE 3GPD1 PGZBronz0-50 C fok€404.87
HANGSÚLYVILÁGÍTÁS - DUAL-LITE PGW-HTR vészvilágítás 10w 7 hüvelyk H 11in L | AC9HPG 3GPD4 PGW-HTRfehér-30-50 C fok€501.09
HANGSÚLYVILÁGÍTÁS - DUAL-LITE PGZ-HTR vészvilágítás 10w 7 hüvelyk H 11in L | AC9HPH 3GPD5 PGZ-HTRBronz-30-50 C fok€502.65
HANGSÚLYVILÁGÍTÁS - DUAL-LITE PGP-HTR vészvilágítás 10w 7 hüvelyk H 11in L | AC9HPJ 3GPD6 PGP-HTRPlatinum ezüst-30-50 C fok€498.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE PGW Vészlámpa 10w 7 hüvelyk H 11in L
€467.64 /Mértékegység