HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE Fali vészvilágítás / lámpatest


Szűrő
Állítható: Igen , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: RoHS megfelelő
StílusModellHosszAkkumulátor típusMagasságFelszerelésLámpák számaÜzemi hőm. HatótávolságKimeneti feszültség Ár (ÁFA nélkül)
A
EV4D
2.25 "Nikkelfém-hidrid5"Mennyezet / Fal220 foktól 30 fokig3.25 VDC3 év€204.30
B
EV2
2.25 "Nikkelfém-hidrid5"Mennyezet / Fal220-30 C fok3.25 VDC3 év€150.25
C
OCR-SB-1203L
5"-6"Fal1-12 VDC-€192.80
D
EV2DI
8.5 "NiMH5"Mennyezet / Fal210 foktól 40 fokig1.2 VDC5 év€239.30
D
EV2D
8.5 "NiMH5"Mennyezet / Fal210 foktól 40 fokig1.2 VDC3 év€163.34
E
EV4DB
8.5 "NiMH5"Mennyezet / Fal210 foktól 40 fokig1.2 VDC3 év€184.89
D
EV4DI-02L
8.5 "-5"Mennyezet / Fal-10 foktól 40 fokig1.2 VDC5 év€267.85
D
EV4D-02L
8.5 "NiMH5"Mennyezet / Fal210 foktól 40 fokig1.2 VDC3 év€217.53

Fali vészvilágítás / lámpatest

A Hubbell Lighting-Dual-Lite EV sorozatú építészeti vészlámpák ideálisak kültéri világítási alkalmazásokhoz. UV-álló, lángálló és nagy ütésállóságú, hőre lágyuló burkolattal rendelkeznek, környezetbarát nikkel-fém-hidrid akkumulátorral. Ezek a falra szerelhető lámpák két LED-lámpát tartalmaznak, speciális nagy látószögű lencsével és állítható lámpafejjel a különböző világítási mintázatokhoz különböző szerelési magasságokban. Távkapacitás és spektron öndiagnosztika funkció, amely egyes lámpákkal elérhető, lehetővé teszi a távvezérlést, és figyeli a LED állapotát, az akkumulátor kapacitását és észleli az elektromos áramkör hibáit. Az OCR sorozat egyes alumíniumházas és dupla MR16 lámpás modelljei is elérhetők Raptor Supplies. Válasszon ezeknek a lámpáknak a széles kínálatából, amelyek teljesítménye 1-től 4 W-ig terjed, fehér és fekete színben kapható.
Ajánlunk távoli vészvilágítás távoli vészhelyzeti műveletekhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?