HAMILTON HS sorozat, merev lemez görgő


Szűrő
Görgős fék: Nem , Görgő termékcsoport: Merev görgő , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Görgő típusa: Merev , Görgő kerék alakja: Standard , Extended lead: Nem , Keretkikészítés: Piros zománc , Keret anyaga: Acél , belső csavarfuratok távolsága: 2-7/16 x 4-15/16" , Zár típusa: Nincs zár , Rögzítőcsavar átm.: 1 / 2 " , Külső csavarfuratok távolsága: 3-3/8 x 5-1/4" , Tányér mérete: 4-1/2 x 6-1/2" , Lemezvastagság: 0.25 " , Lemez típusa: A , Forgatási sugár: 0" , Kerék szélesség: 2"
StílusModellTeljes magasságGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaPótkerékTemp. HatótávolságKerékcsapágyakKerék színeKerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
R-HS-4TRB
5.625 "300-999 fontpoliuretánMfr. W-420-TRB-1/2 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyóPiros4"€280.22
B
R-HS-4MB
5.625 "1000-2999 fontÖntöttvasMfr. Sz. W-420-MB-1/2-40 foktól 200 fokig FLezárt Precision BallPiros4"€124.86
C
R-HS-4DB70
5.625 "300-999 fontpoliuretánMfr. W-420-DB70-1 / 2 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyóKék4"€199.77
D
R-HS-6DB70
7.75 "1000-2999 fontpoliuretánMfr. W-620-DB70-1 / 2 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyóKék6"€225.48
E
R-HS-6FSB
7.75 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-6-FSB-1/2 sz-40 foktól 200 fokig FLezárt Precision BallSzűrő kikapcsolása6"€210.82
F
R-HS-6SPB
7.75 "300-999 fontpoliuretánMfr. W-620-SPB-1/2 sz-50 foktól 175 fokig FLezárt Precision BallKék6"€192.27
B
R-HS-6MB
7.75 "1000-2999 fontÖntöttvasMfr. Sz. W-620-MB-1/2-40 foktól 200 fokig FLezárt Precision BallPiros6"€141.53
F
R-HS-6DB
7.75 "1000-2999 fontpoliuretánMfr. W-620-DB-1/2 sz-40 foktól 200 fokig FLezárt Precision BallZöld6"€171.25
F
R-HS-8DB
9.75 "1000-2999 fontpoliuretánMfr. W-820-DB-1/2 sz-40 foktól 200 fokig FLezárt Precision BallZöld8"€204.19
F
R-HS-8SPB
9.75 "1000-2999 fontpoliuretánMfr. W-820-SPB-1/2 sz-50 foktól 175 fokig FLezárt Precision BallKék8"€227.88

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?