Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAMILTON R-HS-4DB70 merevlemezes görgő 975 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AG6WKX 49H489

HAMILTON R-HS-4DB70 merevlemezes görgő 975 Lb 4 hüvelyk átm

Raktáron
Tétel: AG6WKX Modell: R-HS-4DB70Kereszthivatkozás: 49H489

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€209.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagÖntöttvas
durométert70 D part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezésePiros zománc
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság2-7/16 x 4-15/16"
Terhelési érték975 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül3-3/8 x 5-1/4"
Teljes magasság5.625 "
Lemez görgőmag anyagaÖntöttvas
Lemez görgős zárNincs zár
Lemez görgő kerék anyagapoliuretán
Lemezméret4-1/2 x 6-1/2"
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaA
PótkerékMfr. W-420-DB70-1 / 2 sz
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeKék
Kerékátmérő4"
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8716903000

Termék részletek:

    • Lemez görgős fék (nem)
    • Menetvédő (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaPótkerékTemp. HatótávolságKerékcsapágyakKerék színeKerékátmérőÁr
HAMILTON R-HS-4MB merevlemez görgő 1000 Lb 4 hüvelyk átmérőjű AE7XAG 6AZL3 R-HS-4MB5.625 "1000-2999 fontÖntöttvasMfr. Sz. W-420-MB-1/2-40 foktól 200 fokig FLezárt Precision BallPiros4"€131.18
HAMILTON R-HS-6DB merevlemez görgő 1200 Lb 6 hüvelyk átmérőjű AE7XAH 6AZL4 R-HS-6DB7.75 "1000-2999 fontpoliuretánMfr. W-620-DB-1/2 sz-40 foktól 200 fokig FLezárt Precision BallZöld6"€189.05
HAMILTON R-HS-6FSB merevlemez-görgő 6000 Lb 6 hüvelyk átmérőjű AE7XAJ 6AZL5 R-HS-6FSB7.75 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-6-FSB-1/2 sz-40 foktól 200 fokig FLezárt Precision BallSzűrő kikapcsolása6"€209.84
HAMILTON R-HS-6MB merevlemez görgő 1400 Lb 6 hüvelyk átmérő | AE7XAK 6AZL6 R-HS-6MB7.75 "1000-2999 fontÖntöttvasMfr. Sz. W-620-MB-1/2-40 foktól 200 fokig FLezárt Precision BallPiros6"€148.55
HAMILTON R-HS-6SPB merevlemez görgő 960 Lb 6 hüvelyk átmérőjű AE7XAL 6AZL7 R-HS-6SPB7.75 "300-999 fontpoliuretánMfr. W-620-SPB-1/2 sz-50 foktól 175 fokig FLezárt Precision BallKék6"€221.54
HAMILTON R-HS-8DB merevlemez görgő 1500 Lb 8 hüvelyk átmérőjű AE7XAM 6AZL8 R-HS-8DB9.75 "1000-2999 fontpoliuretánMfr. W-820-DB-1/2 sz-40 foktól 200 fokig FLezárt Precision BallZöld8"€214.32
HAMILTON R-HS-8SPB merevlemezes görgő 1200 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AE7XAP 6AZN0 R-HS-8SPB9.75 "1000-2999 fontpoliuretánMfr. W-820-SPB-1/2 sz-50 foktól 175 fokig FLezárt Precision BallKék8"€239.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON R-HS-4DB70 merevlemezes görgő 975 Lb 4 hüvelyk átm
€209.68 /Mértékegység