BALDOR / DODGE GTAH, kétcsavaros karimás GRIP TIGHT adapter golyóscsapágyak


A Baldor / Dodge Grip-Tight golyóscsapágyak csökkentik a gépek súrlódását. A sima forgómozgás elősegítésével fokozzák a hatékonyságot. Ezek a csapágyak hasznosak a feldolgozóiparban, a repülőgépiparban és az építőiparban.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
129320
€134.55
A
140150
€237.46

Jellemzők

  • A Baldor / Dodge Grip-Tight csapágyak szilárd házszerkezettel rendelkeznek a fokozott tartósság és stabilitás érdekében.
  • Öntöttvas házzal rendelkeznek a szerkezeti merevség és a robusztus teljesítmény érdekében.
  • Ezek a csapágyak acélbetétekkel vannak felszerelve a kopásállóság érdekében.
  • Adapterre szerelt reteszelőszerkezettel rendelkeznek, amely biztosítja a biztonságos elhelyezést a stabil működés érdekében.
  • Ezeket a golyóscsapágyakat zsírrendszerrel történő hatékony kenésre tervezték, elősegítve a sima forgást és minimalizálva a súrlódást.
  • 2 csavaros karimás rögzítési típussal is rendelkeznek az egyszerű telepítés és eltávolítás érdekében.
  • Ezek a golyóscsapágyak érzékelőre készek, az integrációhoz szükséges adapterrel, sokoldalúságot biztosítva a további felügyeletet igénylő alkalmazásokhoz.
  • A tengelyrögzítéshez push-pull adaptert használnak, biztosítva a biztonságos csatlakozást.
  • Ezek a csapágyak nem táguló csapágyas (rögzített) kialakításúak, hozzájárulva a stabilitáshoz különféle üzemi körülmények között.
  • Egy ajakos érintkező tömítéssel rendelkeznek, amely hatékonyan tömít a szennyeződések ellen, és növeli az élettartamot.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a tömített és az árnyékolt golyóscsapágyak között?

A tömített golyóscsapágyak gumi vagy fém tömítésekkel védik a szennyeződésektől és megtartják a kenést, míg az árnyékolt csapágyaknak fém pajzsok vannak, hogy megakadályozzák a törmelék bejutását.

Hogyan válasszam ki a megfelelő méretű Dodge Grip-Tight golyóscsapágyakat az alkalmazásomhoz?

A megfelelő méret kiválasztása során figyelembe kell venni a terhelési követelményeket, a tengelyátmérőt és az üzemi feltételeket.

Honnan tudhatom, hogy egy golyóscsapágyat mikor kell cserélni?

A kopott vagy meghibásodott golyóscsapágy jelei közé tartozik a szokatlan zaj, fokozott súrlódás, vibráció vagy látható sérülés. A rendszeres ellenőrzés és az ütemezett karbantartás segíthet a problémák azonosításában, mielőtt azok meghibásodáshoz vezetnének.

Mi a jelentősége a csapágyhézagnak?

A csapágyhézag a gördülőelemek és a futópályák közötti belső résre vonatkozik. Befolyásolja a csapágy teljesítményét, és az üzemi hőmérséklet és a terhelés alapján kerül kiválasztásra. A megfelelő távolság biztosítja a zavartalan működést.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?