HAMILTON R-HS-6FSB merevlemez-görgő 6000 Lb 6 hüvelyk átmérőjű AE7XAJ 6AZL5

HAMILTON R-HS-6FSB merevlemezes görgő 6000 Lb 6 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AE7XAJ Modell: R-HS-6FSBKereszthivatkozás: 6AZL5

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€209.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartományNagyobb, mint 6000 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagaKovácsolt acél
AlapszínEzüst
Alapvető anyagKovácsolt acél
durométert179 BHN
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezésePiros zománc
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság2-7/16 x 4-15/16"
Terhelési érték6000 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Nem jelölésNem
A csavarlyukak távolságán kívül3-3/8 x 5-1/4"
Teljes magasság7.75 "
Lemezméret4-1/2 x 6-1/2"
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaA
PótkerékMfr. W-6-FSB-1/2 sz
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
KerékcsapágyakLezárt Precision Ball
Kerék színeSzűrő kikapcsolása
Kerékátmérő6"
Kerék anyagaKovácsolt acél
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaPótkerékTemp. HatótávolságKerékcsapágyakKerék színeKerékátmérőÁr
HAMILTON R-HS-4MB merevlemez görgő 1000 Lb 4 hüvelyk átmérőjű AE7XAG 6AZL3 R-HS-4MB5.625 "1000-2999 fontÖntöttvasMfr. Sz. W-420-MB-1/2-40 foktól 200 fokig FLezárt Precision BallPiros4"€131.18
HAMILTON R-HS-6DB merevlemez görgő 1200 Lb 6 hüvelyk átmérőjű AE7XAH 6AZL4 R-HS-6DB7.75 "1000-2999 fontpoliuretánMfr. W-620-DB-1/2 sz-40 foktól 200 fokig FLezárt Precision BallZöld6"€189.05
HAMILTON R-HS-6MB merevlemez görgő 1400 Lb 6 hüvelyk átmérő | AE7XAK 6AZL6 R-HS-6MB7.75 "1000-2999 fontÖntöttvasMfr. Sz. W-620-MB-1/2-40 foktól 200 fokig FLezárt Precision BallPiros6"€148.55
HAMILTON R-HS-6SPB merevlemez görgő 960 Lb 6 hüvelyk átmérőjű AE7XAL 6AZL7 R-HS-6SPB7.75 "300-999 fontpoliuretánMfr. W-620-SPB-1/2 sz-50 foktól 175 fokig FLezárt Precision BallKék6"€221.54
HAMILTON R-HS-8DB merevlemez görgő 1500 Lb 8 hüvelyk átmérőjű AE7XAM 6AZL8 R-HS-8DB9.75 "1000-2999 fontpoliuretánMfr. W-820-DB-1/2 sz-40 foktól 200 fokig FLezárt Precision BallZöld8"€214.32
HAMILTON R-HS-8SPB merevlemezes görgő 1200 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AE7XAP 6AZN0 R-HS-8SPB9.75 "1000-2999 fontpoliuretánMfr. W-820-SPB-1/2 sz-50 foktól 175 fokig FLezárt Precision BallKék8"€239.19
HAMILTON R-HS-4TRB merevlemezes görgő 900 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AG6WKW 49H486 R-HS-4TRB5.625 "300-999 fontpoliuretánMfr. W-420-TRB-1/2 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyóPiros4"€294.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON R-HS-6FSB merevlemezes görgő 6000 Lb 6 hüvelyk átmérőjű
€209.84 /Mértékegység