Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAMILTON R-HS-6DB merevlemez görgő 1200 Lb 6 hüvelyk átmérőjű AE7XAH 6AZL4

HAMILTON R-HS-6DB merevlemezes görgő 1200 Lb 6 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AE7XAH Modell: R-HS-6DBKereszthivatkozás: 6AZL4
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
€171.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagapoliuretán
AlapszínSzürke
Alapvető anyagÖntöttvas
durométert90 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezésePiros zománc
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság2-7/16 x 4-15/16"
Terhelési érték1200 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Nem jelölésIgen
A csavarlyukak távolságán kívül3-3/8 x 5-1/4"
Teljes magasság7.75 "
Lemezméret4-1/2 x 6-1/2"
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaA
PótkerékMfr. W-620-DB-1/2 sz
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
KerékcsapágyakLezárt Precision Ball
Kerék színeZöld
Kerékátmérő6"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.74
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaPótkerékTemp. HatótávolságKerékcsapágyakKerék színeKerékátmérőÁr
HAMILTON R-HS-4MB merevlemez görgő 1000 Lb 4 hüvelyk átmérőjű AE7XAG 6AZL3 R-HS-4MB5.625 "1000-2999 fontÖntöttvasMfr. Sz. W-420-MB-1/2-40 foktól 200 fokig FLezárt Precision BallPiros4"€124.86
HAMILTON R-HS-6FSB merevlemez-görgő 6000 Lb 6 hüvelyk átmérőjű AE7XAJ 6AZL5 R-HS-6FSB7.75 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-6-FSB-1/2 sz-40 foktól 200 fokig FLezárt Precision BallSzűrő kikapcsolása6"€210.82
HAMILTON R-HS-6MB merevlemez görgő 1400 Lb 6 hüvelyk átmérő | AE7XAK 6AZL6 R-HS-6MB7.75 "1000-2999 fontÖntöttvasMfr. Sz. W-620-MB-1/2-40 foktól 200 fokig FLezárt Precision BallPiros6"€141.53
HAMILTON R-HS-6SPB merevlemez görgő 960 Lb 6 hüvelyk átmérőjű AE7XAL 6AZL7 R-HS-6SPB7.75 "300-999 fontpoliuretánMfr. W-620-SPB-1/2 sz-50 foktól 175 fokig FLezárt Precision BallKék6"€192.27
HAMILTON R-HS-8DB merevlemez görgő 1500 Lb 8 hüvelyk átmérőjű AE7XAM 6AZL8 R-HS-8DB9.75 "1000-2999 fontpoliuretánMfr. W-820-DB-1/2 sz-40 foktól 200 fokig FLezárt Precision BallZöld8"€204.19
HAMILTON R-HS-8SPB merevlemezes görgő 1200 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AE7XAP 6AZN0 R-HS-8SPB9.75 "1000-2999 fontpoliuretánMfr. W-820-SPB-1/2 sz-50 foktól 175 fokig FLezárt Precision BallKék8"€227.88
HAMILTON R-HS-4TRB merevlemezes görgő 900 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AG6WKW 49H486 R-HS-4TRB5.625 "300-999 fontpoliuretánMfr. W-420-TRB-1/2 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyóPiros4"€280.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON R-HS-6DB merevlemezes görgő 1200 Lb 6 hüvelyk átmérőjű
€171.25 /Mértékegység