DAYTON Dayton helyhez kötött légkeringető


Szűrő
Csapágy típusa: Labda , Meghajtó típusa: Közvetlen , Védőanyag: Acél , Hz: 60 , Stílus: Standard
StílusModellMagasságÖsszeállítottDia Dia.Ház anyagaMax. A környezet hőmérséklete.Max. MélységMotorházMotoros HPÁr (ÁFA nélkül)
A
1ZCN7
20.5 "Összeállított18 "Acél104 fok F12 "Teljesen zárt légterelés1/15€295.52
B
13F047
21 "Összeállított18 "Acél104 fok F17.75 "Teljesen zárt légterelés1/4€570.15
C
13F045
21 "Összeállított18 "Acél104 fok F12.75 "Teljesen zárt légterelés1/4€420.93
C
1VCF2
23 "Összeállított20 "Acél104 fok F17.75 "Teljesen zárt légterelés1/4€661.12
C
1VCE7
23 "Összeállított20 "Acél104 fok F12.75 "Teljesen zárt légterelés1/4€412.26
D
7DC98
23 "Összeállított20 "Acél104 fok F12.25 "Teljesen zárt légterelés1/4€491.25
D
7DC96
23 "Igen18 "Acél104 fok F14.25 "Teljesen zárt légterelés1/4€649.15
E
4PRV9
23.437 "Összeszerelés nélkül20 "Acél105 fok F21.75 "Teljesen zárt légterelés1/5€902.58
E
4PRW4
23.437 "Összeszerelés nélkül18 "Acél105 fok F21.75 "Teljesen zárt légterelés1/5€924.29
E
4PRV7
23.437 "Összeszerelés nélkül20 "Acél105 fok F21.75 "Teljesen zárt légterelés1/5€1,482.85
E
4PRW2
23.437 "Összeszerelés nélkül18 "Acél105 fok F21.75 "Teljesen zárt légterelés1/5€1,272.44
D
7DD02
27 "Igen24 "Acél104 fok F12.25 "Teljesen zárt légterelés1/3€695.47
F
1VCE8
27 "Összeállított24 "Acél104 fok F13.25 "Teljesen zárt légterelés1/3€616.48
F
1VCF3
27 "Összeállított24 "Acél104 fok F17.75 "Teljesen zárt légterelés1/2€645.22
D
7DD04
27 "Összeállított24 "Acél104 fok F16.75 "Teljesen zárt légterelés1/2€724.22
G
2 LY99
29.25 "Összeszerelés nélkül20 "Acél105 fok F23 "Open Air-Over1/8€277.51
H
1 VCG3
31 "Összeállított24 "Acél104 fok F23 "Teljesen zárt légterelés1/2€514.17
F
1 VCG7
31 "Összeállított24 "Acél104 fok F23.5 "Teljesen zárt légterelés1/2€487.35
I
1ZCN8
31 "Összeállított24 "Acél104 fok F12 "Teljesen zárt légterelés1/4€491.72
H
1 VCG4
31 "Összeállított24 "Acél104 fok F23 "Teljesen zárt légterelés1/2€543.27
D
7DD06
33 "Igen30 "Acél104 fok F14.25 "Teljesen zárt légterelés1/2€811.18
J
1VCF4
33 "Összeállított30 "Acél104 fok F17.75 "Teljesen zárt légterelés1/2€1,070.78
K
7DD07
33 "Igen30 "Acél104 fok F19 "Teljesen zárt légterelés1/2€1,283.59
D
7DD08
33 "Összeállított30 "Acél104 fok F19 "Teljesen zárt légterelés1/2€1,149.77
J
1 VCG8
33 "Összeállított30 "Acél104 fok F13.875 "Teljesen zárt légterelés1/2€947.38
H
1 VCG6
33 "Összeállított30 "Acél104 fok F23.437 "Teljesen zárt légterelés1/2€616.83
J
1VCE9
33 "Összeállított30 "Acél104 fok F13.25 "Teljesen zárt légterelés1/2€732.19
H
1 VCG5
33 "Összeállított30 "Acél104 fok F23.437 "Teljesen zárt légterelés1/2€647.69
L
1VCH1
34 "Összeállított24 "Acél104 fok F23.5 "Teljesen zárt ventilátor hűtött1/4€2,424.43
L
1VCH2
37 "Összeállított30 "Acél104 fok F25.75 "Teljesen zárt ventilátor hűtött3/4€2,205.22
G
6ALE7
37.5 "Összeszerelés nélkül18 "Acél104 fok F23 "Open Air-Over1/5€320.25
M
13V401
38.125 "Összeszerelés nélkül18 "Acél104 fok F24 "Teljesen zárt légterelés1/5€415.01
M
13V402
38.875 "Összeszerelés nélkül20 "Acél104 fok F24 "Teljesen zárt légterelés1/5€551.64
H
3PEH2
39 "Összeállított36 "Acél104 fok F34.375 "Teljesen zárt légterelés1/2€1,098.59
H
3PEG9
39 "Összeállított36 "Acél104 fok F34.375 "Teljesen zárt légterelés1/2€1,065.79
L
1VCH3
39 "Összeállított36 "Acél104 fok F25.75 "Teljesen zárt ventilátor hűtött3/4€2,963.33
N
6ALF0
40.5 "Összeszerelés nélkül24 "Acél104 fok F23 "Teljesen zárt légterelés1/4€582.73
O
2MA10
40.5 "Összeszerelés nélkül24 "Acél105 fok F23 "Open Air-Over1/4€459.73
P
1RWB4
43 11 / 16 "Összeszerelés nélkül30 "Acél105 fok F26 "Open Air-Over1/4€485.71
N
6ALF1
43 11 / 16 "Összeszerelés nélkül30 "Acél104 fok F23 "Teljesen zárt légterelés1/2€660.64
Q
1LXN4
44 "Összeállított30 "Műanyag104 fok F21.75 "Teljesen zárt légterelés1€2,398.55
R
13V398
51 1/2 - 66 3/4 "Összeszerelés nélkül18 "Acél104 fok F27.25 "Teljesen zárt légterelés1/5€536.25
R
13V399
59 1/8 - 73 "Összeszerelés nélkül20 "Acél104 fok F27.25 "Teljesen zárt légterelés1/5€506.71
S
2 LY96
Adj 51–61 "Összeszerelés nélkül20 "Acél105 fok F26 "Open Air-Over1/8€460.97
S
2 LY97
Adj 53–61 "Összeszerelés nélkül24 "Acél105 fok F26 "Open Air-Over1/4€653.86
S
6ALE6
Adj 53–65 "Összeszerelés nélkül18 "Acél104 fok F21.625 "Open Air-Over1/5€417.57
T
6ALE8
Adj 59–75 "Összeszerelés nélkül24 "Acél104 fok F27 "Teljesen zárt légterelés1/4€667.70
U
4PRV8
Adj 60–71 "Összeszerelés nélkül20 "Acél105 fok F15.75 "Teljesen zárt légterelés1/5€1,176.39
U
4PRW3
Adj 60–71 "Összeszerelés nélkül18 "Acél105 fok F15.75 "Teljesen zárt légterelés1/5€1,138.21
U
4PRW1
Adj 60–71 "Összeszerelés nélkül18 "Acél105 fok F13.25 "Teljesen zárt légterelés1/5€1,672.33
U
4PRV6
Adj 60–71 "Összeszerelés nélkül20 "Acél105 fok F13.25 "Teljesen zárt légterelés1/5€1,554.68
T
6ALE9
Adj 62–78 "Összeszerelés nélkül30 "Acél104 fok F27 "Teljesen zárt légterelés1/2€869.82
S
1RWB5
Adj 64–86 "Összeszerelés nélkül30 "Acél105 fok F26 "Open Air-Over1/4€710.03

Dayton helyhez kötött légkeringető

A Dayton helyhez kötött légkeringetőit nehézipari területeken és más poros környezetben történő hőelvezetésre használják. Erőteljes motorral rendelkeznek, amely erőteljesen hajtja a ventilátorlapátokat a nagy mennyiségű levegő mozgatása érdekében, és kiváló teljesítményű csapágyakkal rendelkeznek a súrlódási veszteségek csökkentése érdekében. Válasszon a légkeringetők széles kínálatából, amelyek golyós- és hüvelyes csapágyas változatban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?