DAYTON 1VCH1 légkeringető 24 hüvelykes 5486 Cfm 115/230v | AB3TMW

DAYTON 1VCH1 légkeringető 24 hüvelykes 5486 Cfm 115/230v

Raktáron
Tétel: AB3TMW Modell: 1VCH1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,424.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.870
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.520
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft280
Légi sebesség (FPM) @ 60 Ft.200
Légi sebesség (FPM) @ 80 Ft.125
ÖsszeállítottÖsszeállított
Csapágy típusLabda
Dia Dia.24 "
Penge anyagÖntött alumínium
CFM magas5486
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokVeszélyes hely
Fan RPM1140
ŐranyagAcél
Magasság34 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység23.5 "
MotorházTeljesen zárt ventilátor hűtött
Motoros HP1/4
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1140
motor típusaKondenzátor indítás
Szerelési helyFal
Felszerelési stílusFalra szerelt
Kések száma4
Működési erősítők6.0/2.9
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.27 "
Fázis1
Tengely Dia.5 / 8 "
Hangszint76dBA
Sebességek1
Hővédelemkocsi
Feszültség115/230
Watts353
Szélesség27 "
Vezetékvédelem befejezéseAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.7
Hajó magassága (cm)54.86
Hajó hossza (cm)69.85
Hajószélesség (cm)69.34
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Helyhez kötött)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságÖsszeállítottDia Dia.Ház anyagaMax. A környezet hőmérséklete.Max. MélységMotorházMotoros HPÁr
DAYTON 13F045 légkeringtető 18 hüvelykes 4500 Cfm 115v | AA4UZN 13F04521 "Összeállított18 "Acél104 fok F12.75 "Teljesen zárt légterelés1/4€420.93
DAYTON 13F047 légkeringtető 18 hüvelykes 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "Összeállított18 "Acél104 fok F17.75 "Teljesen zárt légterelés1/4€570.15
DAYTON 13V398 légkeringető 18 hüvelykes 5700 Cfm 120v | AA6EAE 13V39851 1/2 - 66 3/4 "Összeszerelés nélkül18 "Acél104 fok F27.25 "Teljesen zárt légterelés1/5€536.25
DAYTON 13V399 légkeringtető 20 hüvelykes 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 - 73 "Összeszerelés nélkül20 "Acél104 fok F27.25 "Teljesen zárt légterelés1/5€506.71
DAYTON 13V401 légkeringető 18 hüvelykes 5700 Cfm 120v | AA6EAG 13V40138.125 "Összeszerelés nélkül18 "Acél104 fok F24 "Teljesen zárt légterelés1/5€415.01
DAYTON 13V402 légkeringető 20 hüvelykes 6200 Cfm 120v | AA6EAH 13V40238.875 "Összeszerelés nélkül20 "Acél104 fok F24 "Teljesen zárt légterelés1/5€551.64
DAYTON 1LXN4 légkeringető 30 hüvelykes 10 600 Cfm 115v | AB2GLM 1LXN444 "Összeállított30 "Műanyag104 fok F21.75 "Teljesen zárt légterelés1€2,398.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1VCH1 légkeringető 24 hüvelykes 5486 Cfm 115/230v
€2,424.43 /Mértékegység