DAYTON 1RWB4 légkeringető, golyóscsapágy, 30 In Blade Dia, 7250 CFM, 120 VAC | AB3FJB

DAYTON 1RWB4 légkeringető, golyóscsapágy, 30 in penge átmérő, 7250 CFM, 120 VAC

Raktáron
Tétel: AB3FJB Modell: 1RWB4

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€485.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.1010/680
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.715/480
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft370/350
Légi sebesség (FPM) @ 60 Ft.280/250
ÖsszeállítottÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Dia Dia.30 "
Penge anyagAcél
CFM magas7250
CFM alacsony4650
CFM / Watt19.9/24.3
Vezetékhossz10 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokKereskedelmi
Fan RPM1100/900
ŐranyagAcél
Magasság43 11 / 16 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.105 fok F
Max. Mélység26 "
MotorházOpen Air-Over
Motoros HP1/4
MotorszigetelésOsztály
Motor fordulatszám1100/900
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyFal vagy mennyezet
Felszerelési stílusFalra szerelt
Kések száma3
Működési erősítők3.4/2.0
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.33 "
Fázis1
Tengely Dia.17mm
Hangszint77dBA
Sebességek2
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Watts364/220
Szélesség33 "
Vezetékvédelem befejezéseFényes fekete

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)114.3
HS-kód8414596090
Származási országCN

Termék részletek:

A Dayton 1RWB4 légkeringtető ideális raktárak és gyártási területek hűtésére, valamint száraz és tiszta terekre, ahol korlátozott az alapterület.

Jellemzők:

  • Porszórt bevonatú huzalvédőkkel rendelkezik a pengevédelem és a véletlen veszélyek ellen.
  • Ez a légkeringető állandó kenésű, közvetlen hajtású motorral és golyóscsapágyakkal rendelkezik, amelyek nagy légáramlást, minimális zajt és hosszabb élettartamot biztosítanak.
  • Fali konzollal van felszerelve a kompakt területeken történő felszereléshez.
  • Ez a helyhez kötött légkeringető állandó osztott kondenzátoros motorral rendelkezik, amely maximum 1100 ford./perc sebességgel működik.
  • Acél házzal rendelkezik a szerkezeti merevség és alumínium pengék a korrózió ellen.

Szabványok és jóváhagyások:

  • cULus

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miben különböznek ezek a légkeringtetők a szabványos ipari ventilátoroktól?

V. A szabványos ipari ventilátorokhoz képest ezek a légkeringető szivattyúk könnyebb átmérőjű anyagokból készülnek, és kisebb lóerős motorral rendelkeznek, könnyebb csapágyakkal.

K. Mennyi ennek a légkeringtetőnek a maximális környezeti hőmérséklete?

V. Akár 104 °F környezeti hőmérsékleten is üzemeltethető.

K. Mekkora a Dayton 1RWB4 légkeringtető zajszintje?

A. 77 dBA.

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságÖsszeállítottDia Dia.Ház anyagaMax. A környezet hőmérséklete.Max. MélységMotorházMotoros HPÁr
DAYTON 13F045 légkeringtető 18 hüvelykes 4500 Cfm 115v | AA4UZN 13F04521 "Összeállított18 "Acél104 fok F12.75 "Teljesen zárt légterelés1/4€420.93
DAYTON 13F047 légkeringtető 18 hüvelykes 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "Összeállított18 "Acél104 fok F17.75 "Teljesen zárt légterelés1/4€570.15
DAYTON 13V398 légkeringető 18 hüvelykes 5700 Cfm 120v | AA6EAE 13V39851 1/2 - 66 3/4 "Összeszerelés nélkül18 "Acél104 fok F27.25 "Teljesen zárt légterelés1/5€536.25
DAYTON 13V399 légkeringtető 20 hüvelykes 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 - 73 "Összeszerelés nélkül20 "Acél104 fok F27.25 "Teljesen zárt légterelés1/5€506.71
DAYTON 13V401 légkeringető 18 hüvelykes 5700 Cfm 120v | AA6EAG 13V40138.125 "Összeszerelés nélkül18 "Acél104 fok F24 "Teljesen zárt légterelés1/5€415.01
DAYTON 13V402 légkeringető 20 hüvelykes 6200 Cfm 120v | AA6EAH 13V40238.875 "Összeszerelés nélkül20 "Acél104 fok F24 "Teljesen zárt légterelés1/5€551.64
DAYTON 1LXN4 légkeringető 30 hüvelykes 10 600 Cfm 115v | AB2GLM 1LXN444 "Összeállított30 "Műanyag104 fok F21.75 "Teljesen zárt légterelés1€2,398.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1RWB4 légkeringető, golyóscsapágy, 30 in penge átmérő, 7250 CFM, 120 VAC
€485.72 /Mértékegység