DAYTON 7DD07 légkeringető 30 hüvelykes 115 V oszcilláló | AJ2JXW

DAYTON 7DD07 Légkeringető 30 hüvelykes 115 V oszcilláló

Raktáron
Tétel: AJ2JXW Modell: 7DD07

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,283.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.1220/1130
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.710/650
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft340/310
Légi sebesség (FPM) @ 60 Ft.175/160
ÖsszeállítottIgen
Csapágy típusLabda
Dia Dia.30 "
Penge anyagAlumínium
CFM magas9612
CFM alacsony8674
Vezetékhossz10 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokIpari
Fan RPM1075/600
ŐranyagAcél
Magasság33 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység19 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/2
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1075/750
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyTalapzat
Kések száma3
Működési erősítők4.06/2.61
Dia kívül.33 "
Fázis1
Tengely Dia.1 / 2 "
Hangszint78dBA
Sebességek2
StílusStandard
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Watts412/352
Szélesség33 "
Vezetékvédelem befejezéseSzürke poliészter porszórt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.1925
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országMX

Termék részletek:

    • Rezgő: Igen
    • Mobil / Helyhez kötött: Helyhez kötött

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságÖsszeállítottDia Dia.Ház anyagaMax. A környezet hőmérséklete.Max. MélységMotorházMotoros HPÁr
DAYTON 13F045 légkeringtető 18 hüvelykes 4500 Cfm 115v | AA4UZN 13F04521 "Összeállított18 "Acél104 fok F12.75 "Teljesen zárt légterelés1/4€420.93
DAYTON 13F047 légkeringtető 18 hüvelykes 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "Összeállított18 "Acél104 fok F17.75 "Teljesen zárt légterelés1/4€570.15
DAYTON 13V398 légkeringető 18 hüvelykes 5700 Cfm 120v | AA6EAE 13V39851 1/2 - 66 3/4 "Összeszerelés nélkül18 "Acél104 fok F27.25 "Teljesen zárt légterelés1/5€536.25
DAYTON 13V399 légkeringtető 20 hüvelykes 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 - 73 "Összeszerelés nélkül20 "Acél104 fok F27.25 "Teljesen zárt légterelés1/5€506.71
DAYTON 13V401 légkeringető 18 hüvelykes 5700 Cfm 120v | AA6EAG 13V40138.125 "Összeszerelés nélkül18 "Acél104 fok F24 "Teljesen zárt légterelés1/5€415.01
DAYTON 13V402 légkeringető 20 hüvelykes 6200 Cfm 120v | AA6EAH 13V40238.875 "Összeszerelés nélkül20 "Acél104 fok F24 "Teljesen zárt légterelés1/5€551.64
DAYTON 1LXN4 légkeringető 30 hüvelykes 10 600 Cfm 115v | AB2GLM 1LXN444 "Összeállított30 "Műanyag104 fok F21.75 "Teljesen zárt légterelés1€2,398.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7DD07 Légkeringető 30 hüvelykes 115 V oszcilláló
€1,283.59 /Mértékegység