DAYTON 2LY99 Ipari ventilátor, 20 in Blade Dia, 2600/3700 ​​cfm | AC2QBR

DAYTON 2LY99 ipari ventilátor, 20 lapátátmérő, 2600/3700 ​​cfm

Raktáron
Tétel: AC2QBR Modell: 2LY99

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€277.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.820/580
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.400/350
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft200/190
Légi sebesség (FPM) @ 60 Ft.150/130
ÖsszeállítottÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Dia Dia.20 "
Penge anyagFényes fekete porszórt acél
CFM magas3700
CFM alacsony2600
CFM / Watt15.1/15.0
Vezetékhossz10 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokKereskedelmi
Fan RPM1100/1300
ŐranyagAcél
Magasság29.25 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.105 fok F
Max. Mélység23 "
MotorházOpen Air-Over
Motoros HP1/8
MotorszigetelésOsztály
Motor fordulatszám1300/1100
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyFal vagy mennyezet
Felszerelési stílusFalra szerelt
Kések száma3
Működési erősítők2.4/1.5
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.23 "
Fázis1
Tengely Dia.12mm
Hangszint72dBA
Sebességek2
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Watts245/173
Szélesség23 "
Vezetékvédelem befejezéseFényes fekete porszóró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.49
Hajó magassága (cm)85.85
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8414596090
Származási országCN

Termék részletek:

A Dayton 2LY99 légkeringető egy kis teljesítményű ipari ventilátor, amelyet könnyű gyártási területek, raktárak, iskolák és irodák hűtésére vagy szellőztetésére használnak falra, mennyezetre vagy gerendára rögzítve az alapterület megtakarítása érdekében. Ez a könnyű terhelésű ventilátor könnyebb átmérőjű anyagokból készült, és kisebb lóerős motorral rendelkezik, kevésbé robusztus csapágyakkal, mint a szabványos ipari ventilátorokkal, olyan alkalmazásokhoz, ahol nincs szükség nagy teljesítményű vagy nedves helyű ipari ventilátorokra.

Jellemzők:

  • A Dayton 2LY99 légkeringető acélházzal, fekete színű poliészter porbevonatú acélhuzalvédőkkel és alumínium légcsavarokkal rendelkezik a korrózióállóság és a tartósság érdekében.
  • 1/8 LE-s állandó osztott kondenzátoros motorja, amely 120 VAC teljesítménnyel működik, nyitott levegővel ellátott házzal rendelkezik, B osztályú szigeteléssel és golyóscsapágyakkal a sima, csendes és biztonságos működés érdekében.
  • Ez a 3 lapátos, 20 hüvelykes ventilátor 2 sebességszabályzóval rendelkezik a 2600 és 3700 cfm légáram előállításához.
  • Rögzítési hardverrel, másodlagos biztonsági támasztókábellel, fali/mennyezeti konzollal és egy 9 láb hosszúságú kábellel 5-15P NEMA csatlakozóval az egyszerű telepítés érdekében.
  • A ventilátorlapátokat védőburkolat borítja, hogy megakadályozza az egység károsodását vagy a véletlen érintkezésből származó sérüléseket.
  • Ez a nem rezgő, könnyű ipari ventilátor közvetlen meghajtású, így a motort közvetlenül a ventilátor tengelyéhez csatlakoztatja, és javítja a hatékonyságot.
  • Hővédelemmel rendelkezik automatikus visszaállítással a túlmelegedés megelőzése érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Dayton VEWALLCBG Fali és mennyezeti tartó: Ezekkel a fali és mennyezeti konzolokkal ezt a légkeringetőt falra vagy mennyezetre szerelik.
  • Dayton VEPULLCSG Húzólánc kapcsoló: Ezek a húzóláncos kapcsolók szabályozzák ennek a légkeringtetőnek a sebességét vagy a be-/kikapcsoló gombját.
  • Dayton VE2LY99MAG motoregység: A felhasználók kicserélhetik ennek a légkeringetőnek a régi motorját a teljesítmény vagy a hatékonyság növelése érdekében.
  • Csere propeller: Ezek a légcsavarok (Dayton < href="ve2ly99pg">VE2LY99PG és VE2LY962LY99PRPG) cserélje ki ennek a légkeringtetőnek a régi, elhasználódott vagy sérült ventilátorlapátjait.

Szabványok és jóváhagyások:

  • cULus listázva

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a maximális hőmérséklet, amelyet egy Dayton 2LY99 légkeringető szivattyú képes elviselni?

V. Ez a légkeringető szivattyú legfeljebb 104 °F környezeti hőmérsékletet képes ellenállni.

K. Mekkora a zajszintje ennek a közvetlen meghajtású légkeringetőnek?

V. Ez a Dayton 2LY99 72 dBA zajt produkál.

K. Melyek a biztonsági előírások a légkeringető működtetéséhez?

A.

  • Csak OSHA-kompatibilis védőburkolatokat használjon, nehogy tárgyak vagy személyek hozzáérjenek a propellerhez.
  • A ventilátort nem szabad veszélyes helyeken, például gyúlékony, robbanásveszélyes, vegyszerekkel terhelt vagy nedves környezetben használni. Az elektromos veszély elkerülése érdekében a felhasználó ne helyezze a ventilátort ablak közelébe vagy csővezetékhez.
  • A ventilátor tápkábelét nem szabad letakarni, vagy bútorok vagy készülékek alá vezetni. A vezetéket a forgalmi területtől távol kell elhelyezni, hogy elkerülje a megbotlást.
  • Alkatrészeit rendszeresen meg kell tisztítani a túlmelegedés vagy a kiegyensúlyozatlan működés elkerülése érdekében.
  • Csak az elülső védőburkolatot távolítsa el, ha szükséges, és ne javítsa meg a propellert, mivel az gyárilag pontosan ki van egyensúlyozva.

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságÖsszeállítottDia Dia.Ház anyagaMax. A környezet hőmérséklete.Max. MélységMotorházMotoros HPÁr
DAYTON 13F045 légkeringtető 18 hüvelykes 4500 Cfm 115v | AA4UZN 13F04521 "Összeállított18 "Acél104 fok F12.75 "Teljesen zárt légterelés1/4€420.93
DAYTON 13F047 légkeringtető 18 hüvelykes 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "Összeállított18 "Acél104 fok F17.75 "Teljesen zárt légterelés1/4€570.15
DAYTON 13V398 légkeringető 18 hüvelykes 5700 Cfm 120v | AA6EAE 13V39851 1/2 - 66 3/4 "Összeszerelés nélkül18 "Acél104 fok F27.25 "Teljesen zárt légterelés1/5€536.25
DAYTON 13V399 légkeringtető 20 hüvelykes 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 - 73 "Összeszerelés nélkül20 "Acél104 fok F27.25 "Teljesen zárt légterelés1/5€506.71
DAYTON 13V401 légkeringető 18 hüvelykes 5700 Cfm 120v | AA6EAG 13V40138.125 "Összeszerelés nélkül18 "Acél104 fok F24 "Teljesen zárt légterelés1/5€415.01
DAYTON 13V402 légkeringető 20 hüvelykes 6200 Cfm 120v | AA6EAH 13V40238.875 "Összeszerelés nélkül20 "Acél104 fok F24 "Teljesen zárt légterelés1/5€551.64
DAYTON 1LXN4 légkeringető 30 hüvelykes 10 600 Cfm 115v | AB2GLM 1LXN444 "Összeállított30 "Műanyag104 fok F21.75 "Teljesen zárt légterelés1€2,398.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2LY99 ipari ventilátor, 20 lapátátmérő, 2600/3700 ​​cfm
€277.51 /Mértékegység