DAYTON 6ALE6 légkeringető 18 hüvelykes 3480 Cfm 115v | AE7UHJ

DAYTON 6ALE6 légkeringető 18 hüvelykes 3480 Cfm 115v

Raktáron
Tétel: AE7UHJ Modell: 6ALE6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€417.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.480/420
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.330/273
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft120/80
Légi sebesség (FPM) @ 60 Ft.24/0
ÖsszeállítottÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Dia Dia.18 "
Penge anyagAlumínium
CFM magas3480
CFM alacsony2460
CFM / Watt26.2/25.6
Vezetékhossz9 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokKereskedelmi
Fan RPM1120/1030
ŐranyagAcél
MagasságAdj 53–65 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység21.625 "
MotorházOpen Air-Over
Motoros HP1/5
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1120/1030
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyTalapzat
Felszerelési stílusTalapzatra szerelt
Kések száma3
Működési erősítők1.88/1.36
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Fázis1
Tengely Dia.12mm
Hangszint59dBA
Sebességek2
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Watts223/160
Szélesség21.62 "
Vezetékvédelem befejezéseFényes fekete porszóró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.942
Hajó magassága (cm)77.47
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8414596090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Helyhez kötött)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságÖsszeállítottDia Dia.Ház anyagaMax. A környezet hőmérséklete.Max. MélységMotorházMotoros HPÁr
DAYTON 13F045 légkeringtető 18 hüvelykes 4500 Cfm 115v | AA4UZN 13F04521 "Összeállított18 "Acél104 fok F12.75 "Teljesen zárt légterelés1/4€420.93
DAYTON 13F047 légkeringtető 18 hüvelykes 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "Összeállított18 "Acél104 fok F17.75 "Teljesen zárt légterelés1/4€570.15
DAYTON 13V398 légkeringető 18 hüvelykes 5700 Cfm 120v | AA6EAE 13V39851 1/2 - 66 3/4 "Összeszerelés nélkül18 "Acél104 fok F27.25 "Teljesen zárt légterelés1/5€536.25
DAYTON 13V399 légkeringtető 20 hüvelykes 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 - 73 "Összeszerelés nélkül20 "Acél104 fok F27.25 "Teljesen zárt légterelés1/5€506.71
DAYTON 13V401 légkeringető 18 hüvelykes 5700 Cfm 120v | AA6EAG 13V40138.125 "Összeszerelés nélkül18 "Acél104 fok F24 "Teljesen zárt légterelés1/5€415.01
DAYTON 13V402 légkeringető 20 hüvelykes 6200 Cfm 120v | AA6EAH 13V40238.875 "Összeszerelés nélkül20 "Acél104 fok F24 "Teljesen zárt légterelés1/5€551.64
DAYTON 1LXN4 légkeringető 30 hüvelykes 10 600 Cfm 115v | AB2GLM 1LXN444 "Összeállított30 "Műanyag104 fok F21.75 "Teljesen zárt légterelés1€2,398.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6ALE6 légkeringető 18 hüvelykes 3480 Cfm 115v
€417.57 /Mértékegység