DAYTON 13F047 légkeringtető 18 hüvelykes 4500 Cfm 115v | AA4UZP

DAYTON 13F047 Légkeringető 18 hüvelykes 4500 Cfm 115V

Raktáron
Tétel: AA4UZP Modell: 13F047

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€570.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.970/670
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.360/310
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft110/95
ÖsszeállítottÖsszeállított
Csapágy típusLabda
Dia Dia.18 "
Penge anyagMalom befejező alumínium
CFM magas4500
CFM alacsony2900
CFM / Watt20.7
Vezetékhossz10 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokIpari
Fan RPM1075/700
ŐranyagAcél
Magasság21 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység17.75 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/4
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1075/750
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyFal, talapzat vagy IBeam
Kések száma3
Működési erősítők1.7/1.6
Rezgő / nem rezgőRezgő
Dia kívül.21 "
Fázis1
Tengely Dia.1 / 2 "
Hangszint70dBA
Sebességek2
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Watts183/147
Szélesség21 "
Vezetékvédelem befejezéseSzürke poliészter púderlakk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)49.78
Hajó hossza (cm)57.66
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Helyhez kötött)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságÖsszeállítottDia Dia.Ház anyagaMax. A környezet hőmérséklete.Max. MélységMotorházMotoros HPÁr
DAYTON 13F045 légkeringtető 18 hüvelykes 4500 Cfm 115v | AA4UZN 13F04521 "Összeállított18 "Acél104 fok F12.75 "Teljesen zárt légterelés1/4€420.93
DAYTON 13V398 légkeringető 18 hüvelykes 5700 Cfm 120v | AA6EAE 13V39851 1/2 - 66 3/4 "Összeszerelés nélkül18 "Acél104 fok F27.25 "Teljesen zárt légterelés1/5€536.25
DAYTON 13V399 légkeringtető 20 hüvelykes 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 - 73 "Összeszerelés nélkül20 "Acél104 fok F27.25 "Teljesen zárt légterelés1/5€506.71
DAYTON 13V401 légkeringető 18 hüvelykes 5700 Cfm 120v | AA6EAG 13V40138.125 "Összeszerelés nélkül18 "Acél104 fok F24 "Teljesen zárt légterelés1/5€415.01
DAYTON 13V402 légkeringető 20 hüvelykes 6200 Cfm 120v | AA6EAH 13V40238.875 "Összeszerelés nélkül20 "Acél104 fok F24 "Teljesen zárt légterelés1/5€551.64
DAYTON 1LXN4 légkeringető 30 hüvelykes 10 600 Cfm 115v | AB2GLM 1LXN444 "Összeállított30 "Műanyag104 fok F21.75 "Teljesen zárt légterelés1€2,398.55
DAYTON 1RWB4 légkeringető, golyóscsapágy, 30 In Blade Dia, 7250 CFM, 120 VAC | AB3FJB 1RWB443 11 / 16 "Összeszerelés nélkül30 "Acél105 fok F26 "Open Air-Over1/4€485.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 13F047 Légkeringető 18 hüvelykes 4500 Cfm 115V
€570.15 /Mértékegység