DAYTON 4PRV6 légkeringető 20 hüvelykes 3100 Cfm 115v | AD9DPG

DAYTON 4PRV6 légkeringető 20 hüvelykes 3100 Cfm 115v

Raktáron
Tétel: AD9DPG Modell: 4PRV6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,588.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.586
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.275
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft145
ÖsszeállítottÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Dia Dia.20 "
Penge anyagÖntött alumínium
CFM magas3100
CFM alacsony1657
CFM közepes2060
CFM / Watt16
Vezetékhossz15 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokIpari
Fan RPM1120
ŐranyagAcél
MagasságAdj 60–71 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.105 fok F
Max. Mélység13.25 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/5
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1120/745/600
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyTalapzat
Felszerelési stílusTalapzatra szerelt
Kések száma3
Működési erősítők1.65
Rezgő / nem rezgőRezgő
Dia kívül.23 "
Fázis1
Tengely Dia.5 / 8 "
Hangszint69 / 60 / 57dBA
Sebességek3
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Watts193
Szélesség23.437 "
Vezetékvédelem befejezéseNikkel króm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.95
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)95.25
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Helyhez kötött)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságÖsszeállítottDia Dia.Ház anyagaMax. A környezet hőmérséklete.Max. MélységMotorházMotoros HPÁr
DAYTON 13F045 légkeringtető 18 hüvelykes 4500 Cfm 115v | AA4UZN 13F04521 "Összeállított18 "Acél104 fok F12.75 "Teljesen zárt légterelés1/4€420.93
DAYTON 13F047 légkeringtető 18 hüvelykes 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "Összeállított18 "Acél104 fok F17.75 "Teljesen zárt légterelés1/4€570.15
DAYTON 13V398 légkeringető 18 hüvelykes 5700 Cfm 120v | AA6EAE 13V39851 1/2 - 66 3/4 "Összeszerelés nélkül18 "Acél104 fok F27.25 "Teljesen zárt légterelés1/5€536.25
DAYTON 13V399 légkeringtető 20 hüvelykes 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 - 73 "Összeszerelés nélkül20 "Acél104 fok F27.25 "Teljesen zárt légterelés1/5€506.71
DAYTON 13V401 légkeringető 18 hüvelykes 5700 Cfm 120v | AA6EAG 13V40138.125 "Összeszerelés nélkül18 "Acél104 fok F24 "Teljesen zárt légterelés1/5€415.01
DAYTON 13V402 légkeringető 20 hüvelykes 6200 Cfm 120v | AA6EAH 13V40238.875 "Összeszerelés nélkül20 "Acél104 fok F24 "Teljesen zárt légterelés1/5€551.64
DAYTON 1LXN4 légkeringető 30 hüvelykes 10 600 Cfm 115v | AB2GLM 1LXN444 "Összeállított30 "Műanyag104 fok F21.75 "Teljesen zárt légterelés1€2,398.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4PRV6 légkeringető 20 hüvelykes 3100 Cfm 115v
€1,588.72 /Mértékegység