DAYTON Sekélykút-sugárszivattyúk


Szűrő
Compliance: CSA-USA , Bemenet: 1-1 / 4 "NPT , Motorház: ODP , Motor típusa: Kondenzátor indítás , NPT bemenet: 1.25 , szakaszok száma: 1 , Tömítés típusa: Mechanikai , Szívóemelés: 25 Ft. , Feszültség: 115/230
StílusModellMax. ÜgynyomáserősítőkAC erősítőkMax. Bemeneti nyomásNPT kimenetKivezetésSzélességGPM víz @ 15 Ft @ 30, 50 PSIÁr (ÁFA nélkül)
A
1D874
6514.0/7.014.0/7.0-11 "NPT10.88 "15.7 14.7€921.62
A
1D876
6913.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "NPT9.88 "11.8 6.5€759.33
A
1D872
7018.0/9.018.0/9.0-11 "NPT10.88 "17.8 17.3€1,157.12
A
1D881
728.6/4.38.6/4.3-3/43 / 4 "NPT9.88 "8.2 4.3€731.00
A
1D880
7413.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "NPT9.88 "12.3 7.0€803.97
A
1D878
7721.0/10.521.0/10.5-11 "NPT10.88 "22.8 22.5€1,279.11
B
5UXK2
123 PSI21.5/11-123 PSI11 "NPT9.812 "20.8/20.6€1,427.01
B
5UXJ9
123 PSI10/5-123 PSI11 "NPT9.125 "6.8/3.4€899.10
B
5UXK1
123 PSI20/10.5-123 PSI11 "NPT9.812 "15.2/14.5€1,081.97
B
5UXK0
123 PSI10.8/5.5-123 PSI11 "NPT9.125 "11.2/5.6€1,131.14
B
5UXJ8
123 PSI10/4.8-123 PSI11 "NPT9.125 "6.3/2.5€788.38
C
4 HJ3
140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "3.3 2.1€693.33
C
4 HJ4
140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "5.0 1.8€700.63
C
4 HJ7
140 PSI17.2/8.8-75 PSI11 "NPT11 "17.1 2.0€1,108.97
C
4 HJ6
140 PSI15.6/7.8-75 PSI11 "NPT11 "13.8 2.2€958.47
C
4 HJ5
140 PSI10.8/5.5-75 PSI11 "NPT11 "8.8 2.0€808.67
D
4 HJ8
160 PSI9.0/4.5-75 PSI11 "NPT11 "4.4 0.6€1,199.03
D
4HEZ1
160 PSI15.6/7.8-75 PSI11 "NPT11 "15.4 4.8€1,356.34
D
4HEZ2
160 PSI18.0/9.0-75 PSI11 "NPT11 "14.3 12.7€1,556.52
D
4HEZ3
160 PSI20.3/10.4-75 PSI11 "NPT11 "21.1 11.4€1,738.52
D
4 HJ9
160 PSI9.6/4.8-75 PSI11 "NPT11 "6.6 1.6€1,274.31

Sekélykút-sugárszivattyúk

A Dayton sekély kút sugárszivattyúit 25 láb mélységű kutakból történő víz szállítására használják. Ezek a sugárszivattyúk javítás és karbantartás céljából a talaj fölé vannak szerelve, és nagy indítónyomatékot biztosító kondenzátor indítómotorral vannak felszerelve. Használhatók ásott / hajtott / fúrt kutakhoz, tavakhoz vagy ciszternákhoz, és ellenállnak a 160 psi bemeneti nyomásnak. Válasszon ezeknek a sekély kútfúvókás szivattyúknak a széles választékából, amelyek 1/2, 1/3, 3/4, 1 és 1.5 LE-s változatban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?