DAYTON 1D880 szivattyúsugár sekély kút | AA9GMG

DAYTON 1D880 Pump Jet sekély kút

Raktáron
Tétel: AA9GMG Modell: 1D880

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€803.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy hatékonyságú sekély kútú sugárszivattyú
erősítők13.0/6.5
AC erősítők13.0/6.5
GPM víz @ 10 Ft @ 30, 50 PSI14.3 8.3
GPM víz @ 15 Ft @ 30, 50 PSI12.3 7.0
GPM víz @ 20 Ft @ 30, 50 PSI10.0 6.2
GPM víz @ 25 Ft @ 30, 50 PSI7.5 5.5
GPM víz @ 5 Ft @ 30, 50 PSI15.7 9.0
Magasság6.75 "
HP3/4
Beömlőnyílás1-1 / 4 "NPT
Hossz20 "
Max. Ügynyomás74
Max. Működési hőmérséklet140 F
motor típusaKondenzátor indítás
NPT bemenet1.25
NPT kimenet3/4
Kivezetés3 / 4 "NPT
Nyomáskapcsoló beállítása30-50 psi
Szivattyú anyagaÖntöttvas
Lekapcsol74 PSI
Tartály PSI30 50
Feszültség115/230
Szélesség9.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.0575
Hajó magassága (cm)38.86
Hajó hossza (cm)49.28
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód8413810020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. ÜgynyomáserősítőkAC erősítőkMax. Bemeneti nyomásNPT kimenetKivezetésSzélességGPM víz @ 15 Ft @ 30, 50 PSIÁr
DAYTON 1D872 Pump Jet sekély kút | AA9GLY 1D8727018.0/9.018.0/9.0-11 "NPT10.88 "17.8 17.3€1,157.12
DAYTON 1D874 szivattyúsugár sekély kút | AA9GMA 1D8746514.0/7.014.0/7.0-11 "NPT10.88 "15.7 14.7€921.62
DAYTON 1D876 szivattyúsugár sekély kút | AA9GMC 1D8766913.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "NPT9.88 "11.8 6.5€759.34
DAYTON 1D878 Pump Jet sekély kút | AA9GME 1D8787721.0/10.521.0/10.5-11 "NPT10.88 "22.8 22.5€1,279.10
DAYTON 1D881 szivattyúsugár sekély kút | AA9GMH 1D881728.6/4.38.6/4.3-3/43 / 4 "NPT9.88 "8.2 4.3€731.00
DAYTON 4HEY3 sekély kútú műanyag sugárszivattyú 1/3 Hp | AD7YRH 4 HJ3140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "3.3 2.1€693.33
DAYTON 4HEY4 sekély kútfúvókás szivattyú műanyag 1/2 Hp | AD7YRJ 4 HJ4140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "5.0 1.8€700.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1D880 Pump Jet sekély kút
€803.97 /Mértékegység