DAYTON 1D872 Pump Jet sekély kút | AA9GLY

DAYTON 1D872 Pump Jet sekély kút

Raktáron
Cikkszám: AA9GLY Modell: 1D872

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,157.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSekélykút-szivattyú
erősítők18.0/9.0
AC erősítők18.0/9.0
GPM víz @ 10 Ft @ 30, 50 PSI21.0 20.5
GPM víz @ 15 Ft @ 30, 50 PSI17.8 17.3
GPM víz @ 20 Ft @ 30, 50 PSI14.8 14.5
GPM víz @ 25 Ft @ 30, 50 PSI11.5 11.2
GPM víz @ 5 Ft @ 30, 50 PSI23.2 22.5
Magasság7.75 "
HP1
Beömlőnyílás1-1 / 4 "NPT
Hossz21 "
Max. Ügynyomás70
Max. Működési hőmérséklet140 F
NPT bemenet1.25
NPT kimenet1
Kivezetés1 "NPT
Nyomáskapcsoló beállítása30-50 psi
Szivattyú anyagaÖntöttvas
Lekapcsol70 PSI
Tartály PSI30 50
Feszültség115/230
Szélesség10.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.7725
Hajó magassága (cm)38.86
Hajó hossza (cm)49.28
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód8413810030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. ÜgynyomáserősítőkAC erősítőkMax. Bemeneti nyomásNPT kimenetKivezetésSzélességGPM víz @ 15 Ft @ 30, 50 PSIÁr
DAYTON 1D874 szivattyúsugár sekély kút | AA9GMA 1D8746514.0/7.014.0/7.0-11 "NPT10.88 "15.7 14.7€921.62
DAYTON 1D876 szivattyúsugár sekély kút | AA9GMC 1D8766913.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "NPT9.88 "11.8 6.5€759.34
DAYTON 1D878 Pump Jet sekély kút | AA9GME 1D8787721.0/10.521.0/10.5-11 "NPT10.88 "22.8 22.5€1,279.10
DAYTON 1D880 szivattyúsugár sekély kút | AA9GMG 1D8807413.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "NPT9.88 "12.3 7.0€803.97
DAYTON 1D881 szivattyúsugár sekély kút | AA9GMH 1D881728.6/4.38.6/4.3-3/43 / 4 "NPT9.88 "8.2 4.3€731.00
DAYTON 4HEY3 sekély kútú műanyag sugárszivattyú 1/3 Hp | AD7YRH 4 HJ3140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "3.3 2.1€693.33
DAYTON 4HEY4 sekély kútfúvókás szivattyú műanyag 1/2 Hp | AD7YRJ 4 HJ4140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "5.0 1.8€700.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1D872 Pump Jet sekély kút
€1,157.12 /Mértékegység