DAYTON 5UXJ8 sekély kút sugárszivattyú öntöttvas 1/3hp 115/230v | AE6TJH

DAYTON 5UXJ8 sekély kút sugárszivattyú öntöttvas 1/3 LE 115/230 V

Raktáron
Tétel: AE6TJH Modell: 5UXJ8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€788.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSekélykút sugárszivattyú
erősítők10/4.8
TeljesítésCSA-USA
GPM víz @ 10 Ft @ 30, 50 PSI7.5/2.8
GPM víz @ 15 Ft @ 30, 50 PSI6.3/2.5
GPM víz @ 20 Ft @ 30, 50 PSI4.8/1.3
GPM víz @ 25 Ft @ 30, 50 PSI3.3/1.0
GPM víz @ 5 Ft @ 30, 50 PSI8.5/3.5
Magasság8"
HP1/3
Beömlőnyílás1-1 / 4 "NPT
Hossz20.187 "
Max. Ügynyomás123 PSI
Max. Bemeneti nyomás123 PSI
Max. Működési hőmérséklet90 F
MotorházODP
motor típusaKondenzátor indítás
NPT bemenet1.25
NPT kimenet1
Szakaszok száma1
Kivezetés1 "NPT
Nyomáskapcsoló beállítása30-50 psi
Szivattyú anyagaÖntöttvas
Tömítés típusaMechanikai
Lekapcsol66 PSI
Szívó emelő25 Ft.
Feszültség115/230
Szélesség9.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.945
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)67.31
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8413810040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. ÜgynyomáserősítőkAC erősítőkMax. Bemeneti nyomásNPT kimenetKivezetésSzélességGPM víz @ 15 Ft @ 30, 50 PSIÁr
DAYTON 1D872 Pump Jet sekély kút | AA9GLY 1D8727018.0/9.018.0/9.0-11 "NPT10.88 "17.8 17.3€1,157.12
DAYTON 1D874 szivattyúsugár sekély kút | AA9GMA 1D8746514.0/7.014.0/7.0-11 "NPT10.88 "15.7 14.7€921.62
DAYTON 1D876 szivattyúsugár sekély kút | AA9GMC 1D8766913.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "NPT9.88 "11.8 6.5€759.34
DAYTON 1D878 Pump Jet sekély kút | AA9GME 1D8787721.0/10.521.0/10.5-11 "NPT10.88 "22.8 22.5€1,279.10
DAYTON 1D880 szivattyúsugár sekély kút | AA9GMG 1D8807413.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "NPT9.88 "12.3 7.0€803.97
DAYTON 1D881 szivattyúsugár sekély kút | AA9GMH 1D881728.6/4.38.6/4.3-3/43 / 4 "NPT9.88 "8.2 4.3€731.00
DAYTON 4HEY3 sekély kútú műanyag sugárszivattyú 1/3 Hp | AD7YRH 4 HJ3140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "3.3 2.1€693.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5UXJ8 sekély kút sugárszivattyú öntöttvas 1/3 LE 115/230 V
€788.38 /Mértékegység