WESCO Hidraulikus emelő


A Wesco hidraulikus platformlifteket problémamentes emelési és szállítási alkalmazásokhoz tervezték dokkban, raktárakban és feldolgozó létesítményekben. Tartós, lapos platformmal rendelkeznek, amely megtámasztja az ömlesztett árukat, a kisebb rakományokat vagy a szabálytalan alakú tárgyakat.

Szűrő
Szín: Piros , Villa hossza: 19 " , Villa szélessége: 3" , Keret anyaga: Acél , Anyaga: Acél , Kerékátmérő: 5" , Kerék anyaga: fenolos
StílusModellPeronhosszGörgős keréktípusEmelési magasság max.Platform szélességPowered ByEmelési magasság min.TerhelhetőségTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
260151
19 "254 "3"Hidraulikus lábszivattyú4.25 "500 font70.5 "€2,122.66
B
260050
30 "(2) Forgatható, (2) Merev60 "32 "Lábszivattyú5.25 "1000 font72.5 "€3,998.75
ajánlatkérés

Hidraulikus emelő

A Wesco hidraulikus platformlifteket problémamentes emelési és szállítási alkalmazásokhoz tervezték dokkban, raktárakban és feldolgozó létesítményekben. Ezek a hidraulikus platformliftek görgőkkel (egyes modelleken kerékzárral) rendelkeznek a jobb manőverezhetőség érdekében sima vagy durva terepen, valamint lábbal működtetett hidraulikus szivattyúval rendelkeznek, amely szívóerőt hoz létre akár 1000 fontig terjedő terhek kezeléséhez. Míg a márka platformváltozatai egy 30 hüvelyk (H) x 32 hüvelyk (W) nehéz nyomtávú platform, amely akár 60 hüvelykre is megemelhető, a villamodelleket két teljesen állítható villával tervezték, lábkioldó pedállal a rakományok szabályozott süllyesztése érdekében. Válasszon a Wesco hidraulikus emelőkosár széles választékából, amelyek 19 és 30 hüvelykes platformhosszúságban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Jellemzők

  • A Wesco hidraulikus emelőkosarasok görgőkkel vannak felszerelve (egyes modelleken kerékzárral) a jobb manőverezhetőség érdekében sima vagy durva terepen.
  • Lábbal működtetett hidraulikus szivattyúval rendelkeznek, amely szívóerőt hoz létre akár 1000 font súlyú terhek kezeléséhez.
  • A márka platformváltozatai 30 (H) x 32 hüvelykes (W) méretű, nehéz nyomtávú platformmal vannak felszerelve, amely 60 hüvelykre emelhető.
  • Vannak olyan villamodellek is, amelyek két teljesen állítható villával rendelkeznek, amelyek lábkioldó pedállal rendelkeznek a rakományok szabályozott süllyesztése érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek a hidraulikus emelőkanálnak a teherbírása?

Ezeknek a kézi csörlős emelőknek a teherbírása 500 és 1000 font között van.

Milyen hosszúak és szélesek ezek a Wesco hidraulikus emelőkosarak?

Ezek a kézi csörlős emelők 19 hüvelykes villahosszt és 3 hüvelyk villaszélességet kínálnak.

Miből készülnek ezek a Wesco hidraulikus emelőkosárok?

Ezek a Wesco hidraulikus emelőkosár acélból készültek a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?