DAYTON Közvetlen tüzelésű hordozható olaj- és kerozin-torpedó-fűtők


A Dayton hordozható olajtüzelésű fűtőtesteket úgy tervezték, hogy elsődleges hőforrásként működjenek nyílt tereken, építkezéseken, munkahelyeken és kültéri helyszíneken.

Szűrő
Hz: 60 , NEMA csatlakozó konfiguráció: 5-15P , Feszültség: 120 VAC
StílusModellLégáramlatAC erősítőkBtuH kimenetÜzemanyagtípusMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
3VE48
175 cfm1.450,000K1 petróleum, # 1 fűtőolaj / dízel, # 2 fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-815 "32 "12 "€631.22
B
3VE49
265 cfm1.475,000K1 petróleum, # 1 fűtőolaj / dízel, # 2 fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-815 "32 "12 "€758.57
C
3VE50
500 cfm2.3125,000K1 petróleum, 1. számú fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-825 "38 "22 "€905.91
D
3VE51
600 cfm2.7170,000K1 petróleum, # 1 fűtőolaj / dízel, # 2 fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-826 "43 "24 "€1,022.21
E
3VE52
650 cfm2.8210,000K1 petróleum, # 1 fűtőolaj / dízel, # 2 fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-826 "43 "24 "€1,212.45
F
3VE53
1400 cfm3.0400,000K1 petróleum, # 1 fűtőolaj / dízel, # 2 fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-835 "52.5 "54 "€3,258.55
G
4XA50
3600 CFM7.1650,000K1 petróleum, # 1 fűtőolaj / dízel, # 2 fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-849 "69.25 "34.5 "€5,070.77

Közvetlen tüzelésű hordozható olaj- és kerozin-torpedó-fűtők

A Dayton olajtüzelésű fűtőtesteket szellőztetett helyiségek, például építkezések és munkahelyek fűtésére használják. Nyílt lánggal rendelkeznek, amely azonnal felmelegíti a levegőt, hogy felmelegítse a teret. Ezek a porszórt hordozható fűtőtestek kényelmesen mozgathatók, ahol hőre van szükség, és állítható hőszöget is biztosítanak. Válasszon a torpedófűtők széles választékából, amelyek 175, 265, 500, 600 és 3600 CFM áramlási sebességgel kaphatók.

Működési mechanizmus

  • Elektromágneses szivattyúkat használnak a Dayton kerozin fűtőberendezésekben, hogy az üzemanyagot az üzemanyagvezetékbe, és végül az égőfej fúvókájába juttatják, és bepermetezzék az égéstérbe.
  • A gyújtógyertya meggyújtja az üzemanyag-levegő keveréket, és elindítja a fűtési folyamatot.
  • A felmelegített levegőt ventilátor segítségével keringetik a helyiségben.
  • A ventilátorok hátulról szívják be a levegőt.
  • Végül a levegőt egy hengeren keringetik a terület felmelegítésére.

Jellemzők

  • A Dayton torpedófűtők nyílt lánggal rendelkeznek, amely közvetlenül felmelegíti a levegőt, hogy felmelegítse a teret.
  • Hordozhatóságuknak köszönhetően kényelmesen mozgathatók, ahol hőre van szükség, és állítható hőszöggel is rendelkeznek.
  • Ezek az olajtüzelésű fűtőtestek porszórt bevonattal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a korróziónak.

Kompatibilis kiegészítők

  • Üzemanyagtartály szerelvények: A Dayton torpedófűtők új üzemanyagtartály-szerelvényekkel szerelhetők fel, ha az előre telepített szerelvény elöregszik, elhasználódik vagy megsérül.
  • Termosztátok: A fűtőolajos torpedófűtőben lévő hőmérsékletszabályozók megsérülhetnek, vagy rossz eredményt mutathatnak. A megfelelő fűtés érdekében a felhasználóknak ki kell cserélniük őket.

Szabványok és jóváhagyások

  • cCSAus
  • NEMA 5-15P

Gyakran ismételt kérdések

Milyen tüzelőanyaggal működnek ezek a melegítők?

Ezek a fűtőberendezések 1-K kerozint igényelnek az elektromos áramhoz és az égéshez a ventilátor működtetéséhez.

Mennyi időbe telik egy tartály teljes feltöltése?

10 órát vesz igénybe egy 50 gallonos tartály feltöltése.

Mekkora a torpedófűtők maximális légáramlási sebessége?

Akár 3600 cfm légáramlási sebességet kínálnak.

Meddig lehet üzemeltetni egy torpedófűtőt?

A torpedófűtő körülbelül 15 órás működési kapacitást kínál.

Milyen típusú üzemanyagok kompatibilisek ezekkel a Dayton hordozható olajtüzelésű torpedófűtőkkel?

  • Dízel
  • Gázolaj
  • Jet A, JP-8 és K1 kerozin

Hogyan szereljük össze ezeket a melegítőket?

  • Szerelje össze a kereket, a tengelyt, a fogantyút, a kezelőszerveket, a levegőbemeneteket és a ventilátorvédőket a tartályt és a motort tartalmazó kerethez.
  • Töltse fel az üzemanyagtartályt és zárja le a tanksapkát.
  • Csatlakoztassa a tápkábelt egy földelt tápegységhez.
  • Állítsa be a termosztát beállításait a mellékelt vezérlőpanelen, és kapcsolja be.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?