DAYTON 3VE52 olajtüzelésű torpedófűtő 210000 BtuH | AH9KFR

DAYTON 3VE52 olajtüzelésű torpedófűtő 210000 BtuH

Raktáron
Tétel: AH9KFR Modell: 3VE52

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,212.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajtüzelésű torpedófűtés
Légáramlat650 cfm
AC erősítők2.8
BtuH kimenet210,000
Beépített termosztátIgen
ÜzemanyagtípusK1 petróleum, # 1 fűtőolaj / dízel, # 2 fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-8
Fűtési terület5000 sq ft.
Magasság26 "
Hz60
Hossz43 "
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Biztonsági funkciókTúlmelegedés elleni védelem, láng-kilépés érzékelő
Tank kapacitás13 gal.
Feszültség120 VAC
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36
Hajó magassága (cm)45.97
Hajó hossza (cm)107.95
Hajószélesség (cm)50.8
Származási országKR

Termék részletek:

A Dayton 3VE52 olajtüzelésű torpedófűtőt úgy tervezték, hogy elsődleges hőforrásként működjön nyílt terekben vagy nagy szellőztetett területeken, például építkezéseken és munkahelyeken.

Jellemzők:

  • A 3VE52 Dayton 210000 BTU fűtőelem nyílt lánggal rendelkezik, amely közvetlenül melegíti a levegőt, hogy felmelegítse a helyiséget.
  • Kényelmesen mozgatható, ahol hőre van szükség, és állítható hőszöget biztosít.
  • Ez az egység porszórt bevonattal rendelkezik, hogy ellenálljon a korróziónak.

Kompatibilis tartozékok:

  • Dayton üzemanyagtartály szerelvények: A Dayton torpedófűtés új üzemanyagtartály-szerelvényekkel szerelhető fel, ha az előre telepített szerelvény elöregszik, elhasználódik vagy megsérül.
  • Dayton termosztátok: Ezek a hőmérsékletszabályozók megsérülhetnek, vagy rossz értéket mutathatnak. A felhasználóknak ki kell cserélniük ezeket az egység megfelelő működése érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • cCSAus
  • NEMA 5-15P

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan működik ez a hordozható torpedófűtő?

Válasz

K. Mennyi időbe telik a tartály teljes feltöltése?

V. Az egység 8 gallonos tartályának feltöltése 13 órát vesz igénybe.

K. Mennyi ennek a fűtőelemnek a maximális légáramlási sebessége?

V. Akár 650 cfm légáramlási sebességet kínál.

K. Mennyi ideig működhet folyamatosan egy torpedófűtő?

V. A torpedófűtő körülbelül 15 órás működési kapacitást kínál.

K. Milyen típusú üzemanyagok kompatibilisek a 3VE52 olajtüzelésű torpedófűtővel?

A.

  • Dízel
  • Gázolaj
  • Jet A, JP-8 és K1 kerozin

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatAC erősítőkBtuH kimenetÜzemanyagtípusMagasságHosszSzélességÁr
DAYTON 3VE48 olajtüzelésű torpedófűtő 50000 BtuH | AH9KFM 3VE48175 cfm1.450,000K1 petróleum, # 1 fűtőolaj / dízel, # 2 fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-815 "32 "12 "€631.22
DAYTON 3VE49 olajtüzelésű torpedófűtő 75000 BtuH | AH9KFN 3VE49265 cfm1.475,000K1 petróleum, # 1 fűtőolaj / dízel, # 2 fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-815 "32 "12 "€758.57
DAYTON 3VE50 olajtüzelésű torpedófűtő 125000 BtuH | AH9KFP 3VE50500 cfm2.3125,000K1 petróleum, 1. számú fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-825 "38 "22 "€905.91
DAYTON 3VE51 olajtüzelésű torpedófűtő 170000 BtuH | AH9KFQ 3VE51600 cfm2.7170,000K1 petróleum, # 1 fűtőolaj / dízel, # 2 fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-826 "43 "24 "€1,022.21
DAYTON 3VE53 olajtüzelésű torpedófűtő, 400000 BtuH | AH9KFT 3VE531400 cfm3.0400,000K1 petróleum, # 1 fűtőolaj / dízel, # 2 fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-835 "52.5 "54 "€3,258.54
DAYTON 4XA50 olajtüzelésű torpedófűtő 650000 BtuH | AJ2HJE 4XA503600 CFM7.1650,000K1 petróleum, # 1 fűtőolaj / dízel, # 2 fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-849 "69.25 "34.5 "€5,070.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3VE52 olajtüzelésű torpedófűtő 210000 BtuH
€1,212.46 /Mértékegység