DAYTON 3VE51 olajtüzelésű torpedófűtő 170000 BtuH | AH9KFQ

DAYTON 3VE51 olajtüzelésű torpedófűtő 170000 BtuH

Raktáron
Tétel: AH9KFQ Modell: 3VE51

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,022.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajtüzelésű torpedófűtés
Légáramlat600 cfm
AC erősítők2.7
BtuH kimenet170,000
Beépített termosztátIgen
ÜzemanyagtípusK1 petróleum, # 1 fűtőolaj / dízel, # 2 fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-8
Fűtési terület4000 sq ft.
Magasság26 "
Hz60
Hossz43 "
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Biztonsági funkciókTúlmelegedés elleni védelem, láng-kilépés érzékelő
Tank kapacitás13 gal.
Feszültség120 VAC
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.1
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)107.7
Hajószélesség (cm)45.72
Származási országKR

Termék részletek:

    • Üzemanyag-fogyasztás: 1.30 gph
    • Órák egy feltöltéssel: 10

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatAC erősítőkBtuH kimenetÜzemanyagtípusMagasságHosszSzélességÁr
DAYTON 3VE48 olajtüzelésű torpedófűtő 50000 BtuH | AH9KFM 3VE48175 cfm1.450,000K1 petróleum, # 1 fűtőolaj / dízel, # 2 fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-815 "32 "12 "€631.22
DAYTON 3VE49 olajtüzelésű torpedófűtő 75000 BtuH | AH9KFN 3VE49265 cfm1.475,000K1 petróleum, # 1 fűtőolaj / dízel, # 2 fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-815 "32 "12 "€758.57
DAYTON 3VE50 olajtüzelésű torpedófűtő 125000 BtuH | AH9KFP 3VE50500 cfm2.3125,000K1 petróleum, 1. számú fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-825 "38 "22 "€905.91
DAYTON 3VE52 olajtüzelésű torpedófűtő 210000 BtuH | AH9KFR 3VE52650 cfm2.8210,000K1 petróleum, # 1 fűtőolaj / dízel, # 2 fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-826 "43 "24 "€1,212.46
DAYTON 3VE53 olajtüzelésű torpedófűtő, 400000 BtuH | AH9KFT 3VE531400 cfm3.0400,000K1 petróleum, # 1 fűtőolaj / dízel, # 2 fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-835 "52.5 "54 "€3,258.54
DAYTON 4XA50 olajtüzelésű torpedófűtő 650000 BtuH | AJ2HJE 4XA503600 CFM7.1650,000K1 petróleum, # 1 fűtőolaj / dízel, # 2 fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-849 "69.25 "34.5 "€5,070.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3VE51 olajtüzelésű torpedófűtő 170000 BtuH
€1,022.21 /Mértékegység