DAYTON 4XA50 olajtüzelésű torpedófűtő 650000 BtuH | AJ2HJE

DAYTON 4XA50 olajtüzelésű torpedófűtő 650000 BtuH

Raktáron
Tétel: AJ2HJE Modell: 4XA50

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,070.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajtüzelésű torpedófűtés
Légáramlat3600 CFM
AC erősítők7.1
BtuH kimenet650,000
Beépített termosztátIgen
ÜzemanyagtípusK1 petróleum, # 1 fűtőolaj / dízel, # 2 fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-8
Fűtési terület13,500 sq ft.
Magasság49 "
Hz60
Hossz69.25 "
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Biztonsági funkciókTúlmelegedés elleni védelem, láng-kilépés érzékelő
Tank kapacitás40 gal.
Feszültség120 VAC
Szélesség34.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 155.25
Hajó magassága (cm)127
Hajó hossza (cm)168.91
Hajószélesség (cm)76.2
Származási országKR

Termék részletek:

    • Üzemanyag-fogyasztás: 4.50 gph
    • Órák egy feltöltéssel: 10

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatAC erősítőkBtuH kimenetÜzemanyagtípusMagasságHosszSzélességÁr
DAYTON 3VE48 olajtüzelésű torpedófűtő 50000 BtuH | AH9KFM 3VE48175 cfm1.450,000K1 petróleum, # 1 fűtőolaj / dízel, # 2 fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-815 "32 "12 "€631.22
DAYTON 3VE49 olajtüzelésű torpedófűtő 75000 BtuH | AH9KFN 3VE49265 cfm1.475,000K1 petróleum, # 1 fűtőolaj / dízel, # 2 fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-815 "32 "12 "€758.57
DAYTON 3VE50 olajtüzelésű torpedófűtő 125000 BtuH | AH9KFP 3VE50500 cfm2.3125,000K1 petróleum, 1. számú fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-825 "38 "22 "€905.91
DAYTON 3VE51 olajtüzelésű torpedófűtő 170000 BtuH | AH9KFQ 3VE51600 cfm2.7170,000K1 petróleum, # 1 fűtőolaj / dízel, # 2 fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-826 "43 "24 "€1,022.21
DAYTON 3VE52 olajtüzelésű torpedófűtő 210000 BtuH | AH9KFR 3VE52650 cfm2.8210,000K1 petróleum, # 1 fűtőolaj / dízel, # 2 fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-826 "43 "24 "€1,212.46
DAYTON 3VE53 olajtüzelésű torpedófűtő, 400000 BtuH | AH9KFT 3VE531400 cfm3.0400,000K1 petróleum, # 1 fűtőolaj / dízel, # 2 fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-835 "52.5 "54 "€3,258.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4XA50 olajtüzelésű torpedófűtő 650000 BtuH
€5,070.77 /Mértékegység