KERN AND SOHN UIB sorozatú raklapmérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 100–240 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 95% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Platformmélység: 110mm , Tápegység: Power Adapter , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 1195 x 840 mm , Letelepedési idő: 4 sec. , Egységek: Kg, lb , Mérleglap anyaga: Porszórt acél , Mérlegpad méretei: 1195 x 840 x 110 mm , Mérési felület mélysége: 840 mm , Mérési felület szélessége: 1195 mm
StílusModellLinearitásolvashatóságÁr (ÁFA nélkül)
A
UIB 600K-1
+/-0.6 kg200g€1,620.84
B
UIB 1.5T-4
+/-1.5 kg500g€1,620.84
C
UIB 3T-3
+/-3 kg1000g€1,620.84

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?