DAYTON 3VE48 olajtüzelésű torpedófűtő 50000 BtuH | AH9KFM

DAYTON 3VE48 olajtüzelésű torpedófűtő 50000 BtuH

Raktáron
Tétel: AH9KFM Modell: 3VE48

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€631.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajtüzelésű torpedófűtés
Légáramlat175 cfm
AC erősítők1.4
BtuH kimenet50,000
Beépített termosztátNem
ÜzemanyagtípusK1 petróleum, # 1 fűtőolaj / dízel, # 2 fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-8
Fűtési terület1000 sq ft.
Magasság15 "
Hz60
Hossz32 "
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Biztonsági funkciókTúlmelegedés elleni védelem, láng-kilépés érzékelő
Tank kapacitás5.0 gal.
Feszültség120 VAC
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.29
Hajó magassága (cm)34.54
Hajó hossza (cm)80.52
Hajószélesség (cm)41.91
Származási országKR

Termék részletek:

    • Üzemanyag-fogyasztás: 0.35 gph
    • Órák egy feltöltéssel: 14

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatAC erősítőkBtuH kimenetÜzemanyagtípusMagasságHosszSzélességÁr
DAYTON 3VE49 olajtüzelésű torpedófűtő 75000 BtuH | AH9KFN 3VE49265 cfm1.475,000K1 petróleum, # 1 fűtőolaj / dízel, # 2 fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-815 "32 "12 "€758.57
DAYTON 3VE50 olajtüzelésű torpedófűtő 125000 BtuH | AH9KFP 3VE50500 cfm2.3125,000K1 petróleum, 1. számú fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-825 "38 "22 "€905.91
DAYTON 3VE51 olajtüzelésű torpedófűtő 170000 BtuH | AH9KFQ 3VE51600 cfm2.7170,000K1 petróleum, # 1 fűtőolaj / dízel, # 2 fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-826 "43 "24 "€1,022.21
DAYTON 3VE52 olajtüzelésű torpedófűtő 210000 BtuH | AH9KFR 3VE52650 cfm2.8210,000K1 petróleum, # 1 fűtőolaj / dízel, # 2 fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-826 "43 "24 "€1,212.46
DAYTON 3VE53 olajtüzelésű torpedófűtő, 400000 BtuH | AH9KFT 3VE531400 cfm3.0400,000K1 petróleum, # 1 fűtőolaj / dízel, # 2 fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-835 "52.5 "54 "€3,258.54
DAYTON 4XA50 olajtüzelésű torpedófűtő 650000 BtuH | AJ2HJE 4XA503600 CFM7.1650,000K1 petróleum, # 1 fűtőolaj / dízel, # 2 fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-849 "69.25 "34.5 "€5,070.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3VE48 olajtüzelésű torpedófűtő 50000 BtuH
€631.22 /Mértékegység